Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-MMM654RSSCY144F Herst.-Nr.: 654 RSSCY 14+4F EAN/GTIN: 4064035060893 |
| |
|
| | |
| Die Super Sticky Recycling Notes bestehen zu 100 % aus recyceltem Papier. Im Vergleich zu den Original Post-it® Notes haften sie doppelt so stark. Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Abmessungen: | 76 x 76 mm | Ausführung: | 18 Blöcke 76 x 76 mm | Anreißer (Online): | Recycling Notes Super Sticky, 76 x 76 mm, 1 Pack = 18 Blöcke, gelb | Aufzählung (Online): | hervorragend geeignet für vertikale oder schwer zu beklebende Oberflächen rückstandslos wieder ablösbar wiederverwendbar | Kurzbeschreibung (Online): | Recycling Notes Post-it Super Sticky, 76 x 76 mm, 1 Pack = 18 Blöcke, gelb | Langbeschreibung (Online): | Die Super Sticky Recycling Notes bestehen zu 100 % aus recyceltem Papier. Im Vergleich zu den Original Post-it® Notes haften sie doppelt so stark. | Ursprungsland: | US |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, haftnotiz, Post-it, Post it, Postit, Haft-Notizen, Haftnotizzettel, Haftnotiz-Zettel, Haft-Notizzettel, Haft-Notiz-Zettel, Notes, Klebe-Zettel, Haftnotiz-Block, Haft-Notiz-Block, Selbstklebezettel, Selbstklebe-Zettel, Haftis |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 12,70* | € 18,60* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 12,05* | € 18,60* | | | | Lager 273 | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 12,36* | € 18,68* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 7,95* | ab € 12,58* | € 18,97* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 13,28* | € 19,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|