| |
|
| Artikel-Nr.: 107-128743 Herst.-Nr.: 15015/TN325 EAN/GTIN: 6939385944460 |
| |
|
| | |
| G&G Produkte stammen von einem der größten Tonerkartuschen Hersteller der Welt. Sie werden nach der ISO 9001-Qualitätsnorm und der ISO 14001 Umweltnorm produziert. Die Druckqualität, Passform und Handhabung ist wie beim Original jedoch mit deutlich geringeren Druckkosten. Jedes Produkt wurde CE geprüft. für Druckertyp DCP-9055CDN, DCP-9270CDN; HL-4140CN, HL-4150CDN, HL-4570CDW; MFC-9460CDN, MFC-9465CDN, MFC-9970CDW, Kapazität 16500 Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz, cyan, magenta, gelb | für Druckertyp: | DCP-9055CDN, DCP-9270CDN; HL-4140CN, HL-4150CDN, HL-4570CDW; | Kapazität: | 16500 | Kompatibel mit Original: | TN-325 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, toner 4 farbig, lasertoner für brother, Toner kompatibel zu Brother TN-325 Multi, Copybox, Copybox (Laserdrucker), Druckkassette, Druckkassette (Kopierer), Druckkassette (Laserdrucker), Druckkassetten, Kopiertoner, Kopiertonerkassette, Kopiertonerkit, Laserdrucker-Tonerkassette, Laserdruckertoner, Laserfax-Tonerkassette, Laserfaxtoner, Laserfaxtonerkassette, Refill Cartridge, Refill Cartridge (Kopierer), Refill Cartriges, Refill-Cartridge (Laserdrucker), Telefax-Gerätetoner, Tonerkassette (Kopierer), Tonerkassette (Laserdrucker), Tonerkassetten, Tonerkit, Tonerkit (Kopierer), Tonerkit (Laserdrucker), xx |
| | |
| |