Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchartblock EXACOMPTA 36651E, weiß, PG=5ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-128606
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     36651E
EAN/GTIN:
     3130630366515
Suchbegriffe:
Block blanko
Flipchart-Block
Flipchartblock
Papierblock(Flipchart)
Flipchartblock mit Mikroperforierung als Rolle geliefert in Einzelverpackung, 60g-Papier, bedruckte Vorderseite kariert 25x25mm, 40 Blatt, 65x100cm Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Höhe:
100
Breite:
65
Papiergewicht:
70
Inhalt der Packung:
5 Blöcke, gerollt im Karton
perforiert:
ja
Lineatur Vorderseite:
blanko
Anzahl Blatt:
50
Weitere Suchbegriffe: Flipchart-Papier, Flipchartpapier, flipchartpapier 70 g kariert, flipchart papier, flipchart-papier kariert, Block, Blöcke, Flipchart-Blöcke, Flipchart-Papiere, Flipchart-Zubehör, Flipchart-Zubehör (Papier), Flipchartblöcke, Flipchartpapiere, Flipcharttafel-Zubehör, Flipcharttafel-Zubehör (Papier), Flipcharttafelzubehör, Flipcharttafelzubehör (Papier), Flipchartzubehör, Flipchartzubehör (Papier), Haft-Flipchartpapier, Haftflipchart, Haftpapier für Flipchart, Papier, Papiere, Tafelzubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,07*
€ 9,97*
13 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 7,23*
€ 9,97*
6 Tage
712
5
pro Stück
€ 12,00*
ab € 8,27*
€ 11,38*
2 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 2,90*
ab € 9,504*
€ 12,874*
Lager 107
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 73,43*
€ 97,85*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 97,85*
€ 116,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 95,85*
€ 114,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 91,91*
€ 109,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 85,24*
€ 101,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 76,40*
€ 90,92
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 73,43*
€ 87,38
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 14,686* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
65165X
ab € 33,20*
Zubehör
Exacompta
65182X
ab € 40,23*
Zubehör
Exacompta
65162X
ab € 16,10*
Zubehör
Exacompta
35651E
ab € 4,86*
Zubehör
Exacompta
37651E
ab € 6,43*
Zubehör
Exacompta
39651E
ab € 6,93*
Zubehör
Exacompta
66651E
ab € 5,65*
Zubehör
Exacompta
67651E
ab € 26,58*
Zubehör
Exacompta
69651E
ab € 5,116*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.