Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Flipchartblock Blanko 50 Seiten pro Block


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195450
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195450
Artikel-Nr.:
     94QG7-1195450
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     36651E
EAN/GTIN:
     3130632366513
Suchbegriffe:
Block blanko
Flipchart-Block
Flipchartblock
Papierblock(Flipchart)
Exacompta Flipchartblock 36651E. Farbe: Weiß. Höhe: 980 mm. Seiten Pro Block: 50. Papierstärke: 60 g/m². Perforation: Perforiert. Lineatur: Blanko. Gewicht: 9500 g/m. Breite: 630 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
9500 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
980 mm
Breite:
630 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,05*
€ 9,88*
13 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 7,22*
€ 9,88*
6 Tage
1012
5
pro Stück
€ 12,00*
ab € 8,30*
€ 11,28*
Lager 94QG7
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 2,90*
ab € 9,454*
€ 12,924*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 73,20*
€ 96,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,924*
€ 15,37956
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,494*
€ 14,86786
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,104*
€ 14,40376
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,454*
€ 11,25026
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 64,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
65165X
ab € 33,12*
Zubehör
Exacompta
65182X
ab € 40,15*
Zubehör
Exacompta
65162X
ab € 16,06*
Zubehör
Exacompta
35651E
ab € 4,83*
Zubehör
Exacompta
37651E
ab € 6,46*
Zubehör
Exacompta
39651E
ab € 6,97*
Zubehör
Exacompta
66651E
ab € 5,62*
Zubehör
Exacompta
67651E
ab € 26,56*
Zubehör
Exacompta
69651E
ab € 5,126*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.