Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locher 418 SAX 0-418-19, für Anzahl Blatt 30, Lochung 80mm, Stanzleistung 3mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-127891
Hersteller:
     Heinrich Sachs
Herst.-Nr.:
     0-418-19
EAN/GTIN:
     9014400190705
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Aus Metall, robuste Verarbeitung, Neben der kompakten Auffangschale ist der Locher mit einer anwenderfreundlichen Anlegeschiene aus formstabilem, dunkelgrauen Kunststoff ausgestattet. 5 Jahre Garantie.
Anzahl Stanzsegmente 2, Anschlagschiene ja
Weitere Informationen:
für Anzahl Blatt:
30
Farbe:
schwarz
Lochung:
80 mm
Stanzleistung (mm):
3
Anzahl Stanzsegmente:
2
Anschlagschiene:
ja
Material:
Metall/Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: bürolocher, Locher 418, Blocklocher, Bürolocher (Doppellocher), Doppellocher (Büro), Elektrolocher, Kataloglocher, Privatlocher, Protokollblattlocher, Registraturlocher, Stanzlocher, Taschenlocher, Vierfachlocher
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
64
1
€ 2,90*
ab € 7,72*
€ 11,78*
2 Tage
3
1
€ 5,95*
ab € 8,38*
€ 12,74*
1
€ 6,95*
ab € 8,22*
€ 12,83*
10 Tage
7
1
€ 5,87*
ab € 8,52*
€ 12,97*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 12,68*
€ 18,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.