Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste SELLY ohne Ein-/Ausschalter BACHMANN 387.270S, Steckdosen 3, 1.5m lang, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-126260
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     387.270S
EAN/GTIN:
     4016514014248
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Integrierter Kinderschutz.
Ein-/Ausschalter Nein, mit Deckel nein
Weitere Informationen:
Steckdosen:
3
Länge des Anschlusskabels:
1.5
Ein-/Ausschalter:
Nein
Farbe:
weiß
FI-Schalter:
Nein
mit Deckel:
nein
transparent:
nein
Besonderheit:
mit erhöhtem Berührungsschutz und Schutzkontakt-Winkelstecke
Material:
Polycarbonat (PC) , Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, steckdosenleiste 3-fach 1,5m weiß, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, Steckdosenleiste SELLY ohne Ein-/Ausscha, Mehrfach-Steckdosenleiste, Mehrfachsteckdosen, Mehrfachstecker, Steckdose, Steckdosen, Steckdosenleisten
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2,84*
€ 3,91*
Frei Haus
ab € 2,87*
€ 3,94*
1 Tag
22
€ 4,99*
ab € 2,89*
€ 3,97*
1 Tag
20
€ 6,40*
ab € 2,93*
€ 4,04*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 6,15*
€ 8,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.