Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorordner PAGNA® 24211-04, für Format A4, Tabe A - Z, 20 Fächer, 340mm breit, schwarz/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-121525
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     24211-04
EAN/GTIN:
     4013951001206
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
Für Dokumente im Format A4. Hochwertiger und langlebiger Kunststoffeinband. Halbkreisfächer aus stabilem grauen Registerkarton für besonders schnelles Befüllen. Mit schwarzem Band sicher verschließbar.
Art des Verschlusses Band, Fächer geschlossen ja, Verschluss Ja, Höhe 385mm
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4
Tabe:
A - Z
Anzahl Fächer:
20
Farbe:
schwarz/grau
Art des Verschlusses:
Band
Fächer geschlossen:
ja
Verschluss:
Ja
Breite:
340
Höhe:
385
Material:
Karton
Weitere Suchbegriffe: Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Pultordner, Schreibtisch-Garnitur, Schreibtisch-Set, Schreibtischaccessoires, Schreibtischgarnitur, Schreibtischset, Schriftenordner, Vorordner, kunststoffregister schwarz, kunststoff register, plastikregister a-z, Eckspanner-Vorordner, Fächer-Mappe (Schriftenordner), Fächermappe (Schriftenordner), Fächertasche (Schriftenordner), Gummizug-Vorordner, Ordnungs-Mappe (Schriftenordner), Ordnungsmappe (Schriftenordner), Ordnungsmittel, Schriftgut-Sortiermappe, Schriftgut-Vorordner
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
1
€ 5,49*
ab € 21,63*
€ 29,43*
1 Tag
20
1
€ 5,95*
ab € 21,79*
€ 29,69*
9 Tage
5
1
€ 5,87*
ab € 22,52*
€ 30,62*
1
€ 7,95*
ab € 22,26*
€ 31,27*
Lager 107
1
Frei Haus
ab € 69,65*
€ 92,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,49*
€ 110,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,43*
€ 108,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,50*
€ 96,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,73*
€ 92,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,34*
€ 83,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,65*
€ 82,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10908
ab € 5,90*
Zubehör
Herma
10907
ab € 6,52*
Zubehör
Herma
4457
ab € 15,79*
Zubehör
Herma
4360
ab € 5,59*
Zubehör
Herma
4453
ab € 16,09*
Zubehör
Herma
4668
ab € 16,14*
Zubehör
Herma
4669
ab € 16,00*
Zubehör
Herma
5056
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.