Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tabellierpapier sigel 120008, A4, 52g/m², 240mm breit, 12 hoch, Durchschläge 4, weiß, PG=500ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-120008
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     120008
EAN/GTIN:
     4004360957567
Suchbegriffe:
Computerpapier
EDV-Papier
Endlospapier
Tabellierpapier
Computer-Endlospapiere im DIN-Format mit beidseitigem Führungslochrand. Ohne bzw. mit Schnitt-/Stegperforation (LP) oder Mikroperforation (MP). Einfach- oder Mehrfachsätze selbstdurchschreibend (SD) mit schwarzer Druckschrift. Für alle Printer-Technologien.
Lineatur blanko, Perforation LP, Farbe weiß, Abheftlochung nein, Blatt im Karton 500, Papier 4 fach SD Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Format:
DIN A4
Papiergewicht:
52
Breite:
240
Höhe:
12
Durchschläge:
4
Farbe Durchschläge:
weiß
Lineatur:
blanko
Perforation:
LP
Farbe:
weiß
Abheftlochung:
nein
Blatt im Karton:
500
Papier:
4 fach SD
bedruckbare Fläche:
A4 hoch
Weitere Suchbegriffe: computerpapier a4 blanko, computerpapier sigel, computerpapier, Computerpapiere, Einzelblatt-Trennsatz, Endlos-Papier, Endlospapiere, Inkjet-Computerpapier, Inkjet-Endlospapier, Inkjetendlospapier, Mehrfach-Computerpapier, Mehrfach-Endlospapier, Nadeldrucker-Papier, Papier, Papiere, Tabellierpapiere, Tintenstrahldrucker-Endlospapier, Tintenstrahldruckerendlospapier, Trennsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
40
pro Paket
Frei Haus
ab € 54,21*
€ 64,68*
20 Tage
10
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 137,93*
€ 177,44*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Pakete
€ 64,68*
€ 76,97
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 54,21*
€ 64,51
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,10842* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Pakete
Mindestbestellmenge: 40 Pakete ( entspricht € 2.587,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.