Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tabellierpapier sigel 91300, A4 hoch, 240mm breit, 12 hoch, Durchschläge 3, weiß, ST=600ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-120007
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     91300
EAN/GTIN:
     4004360957550
Suchbegriffe:
Computerpapier
EDV-Papier
Endlospapier
Tabellierpapier
Computer-Endlospapiere im DIN-Format mit beidseitigem Führungslochrand. Ohne bzw. mit Schnitt-/Stegperforation (LP) oder Mikroperforation (MP). Einfach- oder Mehrfachsätze selbstdurchschreibend (SD) mit schwarzer Druckschrift. Für alle Printer-Technologien.
Lineatur blanko, Perforation längsperforiert, Farbe weiß, Abheftlochung nein, Blatt im Karton 600, Papier ECF (Elementar Chlorfrei)
Weitere Informationen:
Format:
A4 hoch
Breite:
240
Höhe:
12
Durchschläge:
3
Farbe Durchschläge:
weiß
Lineatur:
blanko
Perforation:
längsperforiert
Farbe:
weiß
Abheftlochung:
nein
Blatt im Karton:
600
Papier:
ECF (Elementar Chlorfrei)
Papiergewicht:
52
bedruckbare Fläche:
A4 hoch
Weitere Suchbegriffe: Endlospapier selbstdurchschreibend, SD-Endlospapier, selbstdurchschreibendes Endlospapier, Vokabelheft Lineatur 53, computerpapier sigel, computerpapier, endlospapier a4, Computerpapiere, Einzelblatt-Trennsatz, Endlos-Papier, Endlospapiere, Inkjet-Computerpapier, Inkjet-Endlospapier, Inkjetendlospapier, Mehrfach-Computerpapier, Mehrfach-Endlospapier, Nadeldrucker-Papier, Papier, Papiere, Tabellierpapiere, Tintenstrahldrucker-Endlospapier, Tintenstrahldruckerendlospapier, Trennsatz
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
6
pro Packung
€ 5,87*
ab € 47,19*
€ 63,51*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 45,75*
€ 63,51*
3 Tage
23
pro Packung
€ 4,95*
ab € 47,21*
€ 73,10*
Lager 107
pro Stück
Frei Haus
ab € 93,10*
€ 131,62*
9 Tage
18
pro Packung
Frei Haus
ab € 107,75*
€ 139,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,62*
€ 156,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,31*
€ 151,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,70*
€ 130,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,63*
€ 124,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 98,28*
€ 116,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 93,10*
€ 110,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.