Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN A5-Formulare CHRONOPLAN 50304, für (Marke/Art.-Nr.) Chronoplan A5, Lochung 6-fach, 80g/m²


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-081008
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     50304
EAN/GTIN:
     4004182503041
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
Mit Sechsfach-Lochung.
Bezeichnung Karierts Blatt, Breite 148mm, Höhe 210mm, Packung mit 50
Weitere Informationen:
für (Marke/Art.-Nr.):
Chronoplan A5
Lochung:
6-fach
Bezeichnung:
Karierts Blatt
Breite:
148
Höhe:
210
Packung mit:
50
Papiergewicht:
80
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Jahres-Inhalt, Jahresinhalt, Kalender-Einlage, Kalendereinlage, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Systemplaner Notizen, avery notizbuch a5, notiz buch, notiz-buch a5, DIN A5-Formulare, Adressen für Timer, Adressvordruck für Timer, Aktivitätenliste für Timer, Aufgabenliste für Timer, Brieftaschenplaner für Timer, Ersatzeinlage für Timer, Formblatt für Zeitplaner, Formblätter für Zeitplaner, Grundausstattung für Timer, Jahresprojekteplan für Timer, Jahresset für Timer, Jahresübersicht für Timer, Kalender, Komplett-Set für Timer, Leporello-Jahresplaner für Timer, Millimeterpapier für Timer, Monatsplanung für Timer, Monatsplanung für Timer (Kalendarium), Notizen für Timer, Notizformular für Timer, Notizpapier für Timer, Protokoll für Timer, Ringbuch für Zeitplansystem gefüllt, Ringbuch für Zeitplansystem ungefüllt, Tageskalendarium für Timer, Tagesplan für Timer, Taschenkalender für Timer, Telefonvordruck für Timer, Timer-Zubehör, Timer-Zubehör (Formblatt), Timer-Zubehör (Kalendarium), Timerzubehör, Timerzubehör (Formblatt), Timerzubehör (Kalendarium), Wochenkalendarium für Timer, Wochenplan für Timer, Zeitplaner, Zeitplaner-Ringbuch gefüllt, Zeitplaner-Ringbuch mit Grundausstattung, Zeitplaner-Ringbuch ungefüllt, Zeitplaner-Zubehör, Zeitplaner-Zubehör (Formblatt), Zeitplaner-Zubehör (Kalendarium), Zeitplanerzubehör, Zeitplanerzubehör (Formblatt), Zeitplanerzubehör (Kalendarium), Zeitplansystem
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,75*
ab € 3,35*
€ 5,65*
1 Tag
7
pro Packung
€ 5,49*
ab € 3,40*
€ 5,70*
10 Tage
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,76*
€ 6,24*
1 Tag
unbekannt
pro Packung
€ 4,99*
ab € 3,91*
€ 6,49*
Lager 107
pro Packung
€ 4,30*
ab € 4,11*
€ 6,77*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,77*
€ 8,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,95*
€ 7,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,59*
€ 6,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,42*
€ 6,45
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,22*
€ 6,21
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,11*
€ 4,89
pro Packung
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.