Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA775284 Herst.-Nr.: 50304 EAN/GTIN: 4004182503041 |
| |
|
| | |
| - Notizen, Ideen, Nachrichten, Informationen können Sie hier schnell festhalten.
- Die rötlichen Balken eignen sich sehr gut für Überschriften.
- Farbe: kariert
- Format/Größe: DIN A5
- Inhalt: 50
Weitere Informationen: | | Anzahl der Seiten: | 50 | Blattformat: | 148x210mm | Breite: | 148 mm | Kalenderart: | Formulare | Länge: | 210 mm | Marke: | Chronoplan | Papierfarbe: | weiß | Verwendung für Kalenderjahr: | immerwährend |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Jahres-Inhalt, Jahresinhalt, Kalender-Einlage, Kalendereinlage, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Systemplaner Notizen, avery notizbuch a5, notiz buch, notiz-buch a5, Einlagen, Formblatt, Notizblätter, Notizen, Notizformular, Timer, Timer-Zubehör, TimerZubehör, Zeitplaner, Zeitplaner-Zubehör, Zeitplanerzubehör, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 3,37* | € 5,67* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 3,38* | € 5,71* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 3,76* | € 6,26* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 4,99* | ab € 3,95* | € 6,51* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,30* | ab € 4,14* | € 6,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|