Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-070677 Herst.-Nr.: 6/4850/2 EAN/GTIN: 9008056810261 |
| |
|
| | |
| trodatkissen® für tausende saubere Abdrucke. Einfacher Kissenwechsel, kein umständliches Nachtränken und ganz ohne Kleckern dank spezieller Griffzone. Für Original trodat Printy?. Im 2er-Pack mit Anleitung zum Kissenwechsel. Stempelfarbe mit/ohne Öl ohne, für (Marke/Art.-Nr.) 4850 Weitere Informationen: | | Stempelfarbe: | blau/rot | Stempelfarbe mit/ohne Öl: | ohne | für (Marke/Art.-Nr.): | 4850 | Besonderheit: | in umweltfreundlicher Kartonverpackung | Material: | PU-Schaum, ABS-Eco, wasserbasierte Farbe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Ersatz-Stempelkissen, Ersatzstempelkissen, Stempel-Austauschkissen, Stempel-Ersatzkissen, Stempelaustauschkissen, Nachtränkfarbe, Stempel-Farbe, Stempelfarbe, Stempelkissen-Farbe, Stempelkissenfarbe, Flashstempel, Plattenstempel, Text-Stempel, Textplattenstempel, Textstempel, stempelfarben trodat, stempelfarbe, Ersatz trodatkissen® für Selbstfärbestem, Austauschkissen für Paginierer, Austauschkissen für Selbstfärbestempel, Austauschkissen für Stempel, Austauschkissen für Stempel-Kugelschreib, Ersatzkissen für Selbstfärbestempel, Ersatztank für Selbstfärbestempel, Ersatztanks für Selbstfärbestempel, Farbband für Selbstfärbestempel, Farbe für Selbstfärbestempel, Farbe für Stempelautomat (Büro), Selbstfärbestempel, Selbstfärbestempel-Austauschkissen, Selbstfärbestempel-Ersatztank, Stempel, Stempelautomat-Tintenpatrone, Stempelkissen, Stempelkugelschreiber-Austauschkissen, Stempeltank, Tank für Stempel, Tintenpatrone für Stempelautomat, Tintenpatrone für Stempelautomat (Büro) |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,655* | € 4,275* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,50* | € 4,70* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,17* | € 4,78* | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,195* | € 4,815* | | | | Lager 107 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 11,34* | € 15,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|