Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LabelManager? 210D+ DYMO® S0964070, Druckgeschwindigkeit 12mm/s, 64mm hoch, schwarz/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-070425
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0964070
EAN/GTIN:
     3501170964071
Suchbegriffe:
Dymo-Geräte für Büroanwendung
Dymo-LabelManager-Machines
Dymo-Produkte für Home(Office)
Beschriftungs-Gerät
Mit seinem großen Bildschirm, der einfachen Navigation und den Schnellzugriffstasten ist der LabelManager? 210D+ vielseitig und leicht bedienbar. Sie können aus acht Schriftgrößen, sieben Schriftstilen und acht Rahmenstilen plus Unterstreichung wählen, um individuelle Etiketten zu erstellen, die sich für fast alle Beschriftungsaufgaben eignen, und bis zu neun häufig verwendete Etiketten speichern und schnell abrufen. Mit dem LabelManager? 210D+ wird das Beschriften vom Anfang bis zum Druck leicht gemacht. Speichert bis zu 9 Etikettenvorlagen. 6 AA-Batterien (nicht enthalten) oder DYMO® 230 V-Netzteil (optional bzw. im Koffer enthalten). 2 Jahre Garantie plus 1 Jahr bei Registrierung auf www.dymo.com. LM 210D+ mit Koffer: Mit dem Kofferset sparen Sie gegenüber dem Einzelkauf. Es beinhaltet 1x D1 Starter-Schriftband 12 mm x 3 m schwarz auf weiß, 1x DYMO® 230V-Netzteil.
Displayanzeige (Zeilen x Zeichen) Großes Grafikdisplay, auf dem alle Texteffekte sichtbar sind, Anzahl Schriftstile 7, Anzahl Schriftgrößen 8, Barcode-Druck Nein, Beschriftungsband (Typ) D1-Bänder 6, 9, 12mm, Netzanschluss ja, Art der Hilfsenergie 6 AA Batterien oder Netzteil, max. Druckhöhe 8.1mm, Auflösung 180, Breite 155mm, Tiefe 165mm, Anzahl darstellbare Zeichen 266, Anzahl Tasten 50, Anzahl Umrahmungsstile 8, Hintergrundmuster Nein, Unterstreichenfunktion Ja, Währungs-Umrechnung Nein, Druckfarbe schwarz, Schneidevorrichtung Ja, Gewicht 1250g, Umweltfreundliches Merkmal REACH & ROHS konform
Weitere Informationen:
Druckgeschwindigkeit:
12
Höhe:
64
Farbe:
schwarz/silber
Displayanzeige (Zeilen x Zeichen):
Großes Grafikdisplay, auf dem alle Texteffekte sichtbar sind
Anzahl Schriftstile:
7
Anzahl Schriftgrößen:
8
Barcode-Druck:
Nein
Beschriftungsband (Typ):
D1-Bänder 6, 9, 12 mm
Verwendung für Bandbreite:
12
Netzanschluss:
ja
Art der Hilfsenergie:
6 AA Batterien oder Netzteil
max. Druckhöhe:
8.1
Auflösung:
180
Breite:
155
Tiefe:
165
Anzahl der Display-Zeilen:
1
Anzahl möglicher Zeilen:
2
Anzahl darstellbare Zeichen:
266
Anzahl Tasten:
50
Anzahl Umrahmungsstile:
8
Hintergrundmuster:
Nein
Unterstreichenfunktion:
Ja
Vertikaldruck:
Ja
Währungs-Umrechnung:
Nein
Druckfarbe:
schwarz
Schneidevorrichtung:
Ja
Seiten-Speicher:
10
Gewicht:
1250
Umweltfreundliches Merkmal:
REACH & ROHS konform
Produktverwendung:
Drucken von Etiketten
WLAN-Netzwerkanbindung verfügbar:
Nein
Besonderheit:
QWERTZ-Tastatur druckt auch die gängingen COVID-Symbole
Lieferumfang:
mit Koffer
Ausführung der Tastatur:
QWERTZ
LCD-Anzeige:
ja
Auflösung des Druckbildes:
180
Batterien im Lieferumfang:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, beschriftungsgerät dymo d1 band, dymo-geräte für büroanwendung, beschriftungs-gerät dymo, LabelManager? 210D+, Beschriftungsgerät und Zubehör, Beschriftungsgeräte, Etiketten-Beschriftungsgerät
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 45,71*
€ 57,71*
€ 6,78*
ab € 47,36*
€ 59,70*
11 Tage
110
€ 5,87*
ab € 48,19*
€ 60,88*
2 Tage
50
€ 4,90*
ab € 49,90*
€ 63,36*
Lager 107
Frei Haus
ab € 63,93*
€ 80,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,22*
€ 95,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,89*
€ 95,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,36*
€ 82,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,93*
€ 76,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0718040
ab € 11,13*
Zubehör
Dymo
1978365
ab € 7,20*
Zubehör
Dymo
S0718060
ab € 11,19*
Zubehör
Dymo
1978366
ab € 7,20*
Zubehör
Dymo
1978367
ab € 4,13*
Zubehör
Dymo
S0720530
ab € 7,68*
Zubehör
Dymo
S0720680
ab € 9,83*
Zubehör
Dymo
S0720780
ab € 7,77*
Zubehör
Dymo
S0720730
ab € 7,87*
Zubehör
Dymo
S0720570
ab € 8,27*
Zubehör
Dymo
S0720610
ab € 8,52*
Zubehör
Dymo
S0720600
ab € 9,23*
Zubehör
Dymo
S0720790
ab € 8,20*
Zubehör
Dymo
S0720580
ab € 7,98*
Zubehör
Dymo
S0720720
ab € 7,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.