Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klarsichttafel DIN A4 tarifold 114000, PG=10ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-061161
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     114000
EAN/GTIN:
     3377991140006
Suchbegriffe:
Drehzapfentafel
Drehzapfentasche
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Aus strapazierfähigem, reflexfreiem PVC mit kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Mit Tafelöffnung oben und 5 Aufsteckreitern, 50 mm breit. Für Wandelement, Tischständer und Drehständer Metall. Leichtes Einsetzen durch stabile Drehzapfen. 10 Jahre Garantie. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Besonderheit:
mit 5 Aufsteckreitern 50 mm
Farbe Rahmen:
grau
Material Rahmen:
PVC, Stahldraht
Inhalt der Packung:
10 Stück
für Format:
DIN A4
Material:
PVC, PP, Metall
Weitere Suchbegriffe: Klarsichttafel, Sichtrahmen, Sichttafel, sichttafeln tarifold a4 10 tafeln, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, Klarsichttafel DIN A4, Drehzapfen-Sichttafel, Sichttafel und Zubehör, Sichttafeln
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 22,85*
€ 31,38*
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 22,93*
€ 31,47*
pro Packung
€ 4,95*
ab € 25,24*
€ 34,54*
pro Packung
Frei Haus
ab € 31,57*
€ 42,90*
15 Tage
17
pro Packung
Frei Haus
ab € 32,71*
€ 44,58*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,47*
€ 37,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,17*
€ 37,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,25*
€ 36,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,89*
€ 34,38
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,04*
€ 33,37
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,93*
€ 27,29
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,293* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tarifold
214100
ab € 6,09*
Zubehör
Tarifold
214030
ab € 19,40*
Zubehör
Tarifold
214003
ab € 31,78*
Zubehör
Tarifold
214000
ab € 9,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.