Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-061155 Herst.-Nr.: 114002 EAN/GTIN: 3377991140020 |
| |
|
| | |
| Aus strapazierfähigem, reflexfreiem PVC mit kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Mit Tafelöffnung oben und 5 Aufsteckreitern, 50 mm breit. Für Wandelement, Tischständer und Drehständer Metall. Leichtes Einsetzen durch stabile Drehzapfen. 10 Jahre Garantie. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen. Weitere Informationen: | | Besonderheit: | mit 5 Aufsteckreitern 50 mm | Farbe Rahmen: | weiß | Material Rahmen: | PVC, Stahldraht | Inhalt der Packung: | 10 Stück | für Format: | DIN A4 | Material: | PVC, PP, Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnetrahmen, Kassenständer, Preislistenhalter, Klarsichttafel, Sichtrahmen, Sichttafel, sichttafeln tarifold a4 10 tafeln, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, Klarsichttafel DIN A4, Drehzapfen-Sichttafel, Sichttafel und Zubehör, Sichttafeln |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 22,68* | € 31,53* | | | | Lager 107 | | | | | | pro Paket | € 4,30* | ab € 22,75* | € 31,62* | | | | | | | | | | | pro Paket | € 5,50* | ab € 23,16* | € 32,66* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 32,83* | € 44,75* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 22,72* | € 57,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,275* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|