Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klarsichttafel DIN A4 tarifold 114005, PG=10ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-061153
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     114005
EAN/GTIN:
     3377991140051
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Drehzapfentafel
Drehzapfentasche
Magnet-Rahmen
Aus strapazierfähigem, reflexfreiem PVC mit kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Mit Tafelöffnung oben und 5 Aufsteckreitern, 50 mm breit. Für Wandelement, Tischständer und Drehständer Metall. Leichtes Einsetzen durch stabile Drehzapfen. 10 Jahre Garantie. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Besonderheit:
mit 5 Aufsteckreitern 50 mm
Farbe Rahmen:
grün
Material Rahmen:
PVC, Stahldraht
Inhalt der Packung:
10 Stück
für Format:
DIN A4
Material:
PVC, PP, Metall
Weitere Suchbegriffe: Magnetrahmen, Kassenständer, Preislistenhalter, Klarsichttafel, Sichtrahmen, Sichttafel, tarifold 10 sichttafeln, magnet rahmen, magnet-rahmen grün, Klarsichttafel DIN A4, Drehzapfen-Sichttafel, Sichttafel und Zubehör, Sichttafeln
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 21,11*
€ 27,99*
Lager 107
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 22,79*
€ 30,28*
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 23,03*
€ 31,36*
2 Tage
12
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 25,01*
€ 33,12*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 25,10*
€ 33,36*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,28*
€ 36,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,98*
€ 35,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,22*
€ 32,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,15*
€ 29,93
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,79*
€ 27,12
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,279* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tarifold
214100
ab € 6,14*
Zubehör
Tarifold
214030
ab € 19,40*
Zubehör
Tarifold
214003
ab € 31,78*
Zubehör
Tarifold
214000
ab € 9,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.