Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttafelwandhalter SHERPA® WALL 10 DURABLE 5631-00, Grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-061127
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     5631-00
EAN/GTIN:
     4005546501291
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Sichttafel-Drehständer
Sichttafel-Karussel
Sichttafeldrehständer
Einsatzbereites Sichttafel-System, bestehend aus einem Tafelträger 5621, 10 Sichttafeln DIN A4 mit Profilrahmen und 10 Kunststoffreitern mit blanko Einsteckschildern. Für die problemlose Montage an Wänden oder Lochwänden von Verkaufsdisplays. Aneinanderreihen mehrerer Tafelträger in beliebiger Anzahl möglich. Folie ist reflexionsarm und scannertauglich. 5 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Farbe Sichttafel:
schwarz und rot
Anzahl mitgelieferter Sichttafeln:
10
max. Aufbewahrungsmenge:
10 Sichttafeln
Höhe:
326
für Format:
DIN A4
Besonderheit:
bestehend aus einem Tafelträger, 10 Sichttafeln DIN A4 mit P
Material:
Polyamid mit 15% Glasfaser
Breite:
101
Weitere Suchbegriffe: Sichttafelkarussel, Sichttafel-Schwenkarm, Sichttafelschwenkarm, Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, Sichttafel-Wandhalter, Sichttafelwandhalter, sichttafelwandhalter durable 10 tafeln, dokumentenhalter, durable dokumentenhalter, Sichttafelwandhalter SHERPA® WALL 10, Magnetischer Sichttafelhalter, Sichttafel und Zubehör, Sichttafel-Halter, Sichttafelhalter, Sichttafelsystem, Sichttafelträger, Tafelträger, Wandhalter für Sichttafel, Wandhalter für Sichttafeln
Angebote (24)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
pro Paket
€ 5,95*
ab € 38,01*
€ 50,57*
pro Paket
€ 6,78*
ab € 38,30*
€ 50,58*
1 Tag
13
pro Paket
€ 5,49*
ab € 38,59*
€ 51,04*
11 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,87*
ab € 40,07*
€ 52,69*
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 41,66*
€ 55,15*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 55,15*
€ 65,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 55,08*
€ 65,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,10*
€ 62,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,05*
€ 55,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 44,66*
€ 53,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 41,66*
€ 49,58
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,166* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560919
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.