Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sichttafelsystem SherpaWall 10 Sichttafeln schw/rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
DURABLE Sichttafelsystem SherpaWall 10 Sichttafeln schw/rot
DURABLE Sichttafelsystem SherpaWall 10 Sichttafeln schw/rot
Artikel-Nr.:
     832-299375
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     563100
EAN/GTIN:
     4005546501291
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Sichttafel-Drehständer
Sichttafel-Karussel
Sichttafeldrehständer
Einsatzbereites Sichttafel-System, bestehend aus einem Tafelträger, 10 Sichttafeln DIN A4 mit Profilrahmen (je 5 Stück in schwarz und rot) und 10 Kunststoffreitern mit blanko Einsteckschildern. Für die problemlose Montage an Wänden oder Lochwänden von Verkaufsdisplays. Aneinanderreihen mehrerer Tafelträger in beliebiger Anzahl möglich. Sichttafeln - stabiler voll umlaufender farbiger Profilrahmen - reflexionsarme PP-Folie - dokumentenecht und scannertauglich - leicht recycelbar Tafelträger für 10 Sichttafeln DIN A4 zur einfachen Wandmontage. - extrem stabil (aus glasfaserverstärktem Polyamid) - einfache Montage Verpackung: 1 Set, bestehend aus Tafelträger, Tafeln und Reitern im Karton
Weitere Informationen:
weight:
0.690 kg
height:
0.100 m
width:
0.260 m
depth:
0.390 m
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
pro Paket
€ 5,95*
ab € 38,10*
€ 50,68*
Lager 832
pro Paket
€ 6,78*
ab € 38,35*
€ 50,69*
1 Tag
13
pro Paket
€ 5,49*
ab € 38,66*
€ 51,16*
11 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,87*
ab € 39,85*
€ 52,79*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 41,95*
€ 55,25*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,69*
€ 60,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 50,38*
€ 59,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,96*
€ 55,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,49*
€ 51,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,36*
€ 49,22
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,35*
€ 45,64
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,835* pro Stück)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560919
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.