Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sichttafelständer SHERPA Wall 10 563100 DIN A4 sw/rt


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-150133800
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     563100
EAN/GTIN:
     4005546501291
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Sichttafel-Drehständer
Sichttafel-Karussel
Sichttafeldrehständer
Für Preislisten, Katalogseiten, Abbildungen etc., Aneinanderreihen mehrerer Tafelträger in beliebiger Anzahl möglich. Praktische Zapfenmechanik für leichtes Auswechseln der Tafeln. Leichte Montage des Tafelträgers.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SHERPA® WALL 10
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sichttafelwandhalter SHERPA® WALL 10
Maße:
53 x 32,5 x 28 cm (B x H x T)
F³r Papierformat:
DIN A4
max. Aufbewahrungsmenge:
10 Sichttafeln
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Kunststoffreitern mit blanko Einsteckschildern
Zubehör für die Wandbefestigung:
je 2 x Schrauben, Dübel, Unterlegscheiben
Garantiedauer:
5 Jahre
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
ABS Kunststoff/Polypropylen/Polyamid
Farbe:
grau
Farbe der Sichttafel:
je 5 x schwarz, rot
Anzahl der mitgelieferten Sichttafeln:
10 Sichttafeln
Weitere Suchbegriffe: Sichttafelkarussel, Sichttafel-Schwenkarm, Sichttafelschwenkarm, Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, Sichttafel-Wandhalter, Sichttafelwandhalter, sichttafelwandhalter durable 10 tafeln, dokumentenhalter, durable dokumentenhalter, Sichttafelhalterungen, Sichttafelsysteme, Wandelemente, Wandhalter, Wandhalterungen, Wandsichttafelsysteme
Angebote (24)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
5
pro Paket
€ 5,95*
ab € 38,20*
€ 50,76*
pro Paket
€ 6,78*
ab € 38,12*
€ 50,77*
2 Tage
13
pro Paket
€ 5,49*
ab € 38,60*
€ 51,24*
12 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,87*
ab € 39,90*
€ 52,90*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 41,96*
€ 55,37*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,76*
€ 60,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 50,48*
€ 60,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,27*
€ 58,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,45*
€ 51,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,38*
€ 49,24
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,20*
€ 45,46
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,82* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560919
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.