Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA761332 Herst.-Nr.: 563100 EAN/GTIN: 4005546501291 |
| |
|
| | |
| - Sichttafelsystem SHERPA WALL 10
- bestehend aus einem Tafelträger, 10 Sichttafeln DIN A4 mit Profilrahmen und 10 Kunststoffreitern mit blanko Einsteckschildern
- für die problemlose Montage an Wänden oder Lochwänden von Verkaufsdisplays
- aneinanderreihen mehrerer Tafelträger in beliebiger Anzahl möglich
- Werkstoff: Polyamid mit 15% Glasfaser
- Farbe des Tafelträgers: grau
- Farbe der Sichttafel: farbig sortiert
- max. Aufbewahrungsmenge: 10 Sichttafeln DIN A4
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.998 kg | Farbe: | rot/schwarz | Farbname: | rot/ schwarz | für Format: | A4 | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Durable | Material: | PA (Polyamid) / Nylon | Rahmenmaterial: | PP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sichttafelkarussel, Sichttafel-Schwenkarm, Sichttafelschwenkarm, Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, Sichttafel-Wandhalter, Sichttafelwandhalter, sichttafelwandhalter durable 10 tafeln, dokumentenhalter, durable dokumentenhalter, 5631, Drehzapfen, Drehzapfen-Sichttafel, Drehzapfensichttafel, Sichttafel, Sichttafelständer, Tafelträger, Wandhalter |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 37,99* | € 50,62* | | | | | | | | | | pro Paket | € 6,78* | ab € 38,27* | € 50,63* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 5,49* | ab € 38,40* | € 51,09* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 39,99* | € 52,74* | | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,30* | ab € 41,71* | € 55,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,999* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|