Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablageschalenset CopySwinger novus® 720+3005+000, 3 Briefkörbe, 264mm breit, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-061011
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     720+3005+000
EAN/GTIN:
     4009729018583
Suchbegriffe:
Ablageschalenset CopySwinger
Ablagekorb
Ablagekörbe
Briefablage
Für effektives Arbeiten. Die 3 leicht getönten Schalen mit praktischer Griffmulde sind höchst variabel: Je nach gewünschter Anzahl lassen sie sich mit der Längs- oder Schmalseite an die Säule hängen, um 360° schwenken und dank hoher Stabilität auch ohne Säule sicher stapeln. Lieferung mit Etikettenhalter und Papiereinsatz. Schalenmaß 25 x 35 cm (DIN B4). Tragkraft pro Schale ca. 3 kg. Ausladung 37,6 cm. Höhe über Tischfläche 14,8 cm. Mit Universalzwinge (Klemmlänge 1,8 - 7,4 cm). 2 Jahre Garantie. Höhe 40,5 cm
Tragfähigkeit des Briefkorbes 3000g, Tiefe 410mm, Höhe 405mm, Schwenkbereich Briefkorb 360°, Ausführung der Befestigung geschraubt, Befestigung mit Universalzwinge I (18 bis 74 mm) Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Anzahl Briefkörbe:
3
Farbe:
anthrazit
Tragfähigkeit des Briefkorbes:
3000
Breite:
264
Tiefe:
410
Höhe:
405
Schwenkbereich Briefkorb:
360
Ausführung der Befestigung:
geschraubt
Befestigung mit:
Universalzwinge I (18 bis 74 mm)
Farbe Briefkorb:
transparent
Schwenkbereich:
360
für Format:
bis DIN B4
Besonderheit:
Fächer lassen sich längs und quer montieren
Material:
Kunststoff, Stahl
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 60,95*
€ 78,03*
€ 4,50*
ab € 64,81*
€ 82,74*
8 Tage
10
€ 5,87*
ab € 66,21*
€ 84,50*
Lager 107
Frei Haus
ab € 69,04*
€ 88,10*
Frei Haus
ab € 70,03*
€ 89,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,10*
€ 104,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,69*
€ 104,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,54*
€ 95,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,87*
€ 92,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,04*
€ 82,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.