Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-012119013 Herst.-Nr.: 720+3005+000 EAN/GTIN: 4009729018583 |
| |
|
| | |
| Praktisches Kunststoffheftgerät für alle kleinen Aufgaben. Oberlademechanik mit einfacher Klammerführung. Wendematrize für die offene und geschlossene Heftung sowie Möglichkeit zum Nageln. Gewicht: ca. 140 g. Lieferung inkl. 200 Klammern 24/6 DIN SUPER. Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit 3 Ablageschalen | Farbe: | anthrazit | Höhe: | über Tischfläche 14,5 cm - Gesamthöhe 40,5 cm | Material: | Kunststoff, Metall |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 64,53* | € 82,89* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 64,73* | € 83,15* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 66,13* | € 84,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 70,14* | € 89,84* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 71,97* | € 91,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|