Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belegefach NOVUS CopySwinger III anthrazit Schalenset, B4, 3 Stück, Kunststoff,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belegefach NOVUS CopySwinger III anthrazit Schalenset, B4, 3 Stück, Kunststoff,
Belegefach NOVUS CopySwinger III anthrazit Schalenset, B4, 3 Stück, Kunststoff,
Belegefach NOVUS CopySwinger III anthrazit Schalenset, B4, 3 Stück, Kunststoff,
Belegefach NOVUS CopySwinger III anthrazit Schalenset, B4, 3 Stück, Kunststoff,
Belegefach NOVUS CopySwinger III anthrazit Schalenset, B4, 3 Stück, Kunststoff,
Belegefach NOVUS CopySwinger III anthrazit Schalenset, B4, 3 Stück, Kunststoff,
Artikel-Nr.:
     C1108-720+3005+000
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     720+3005+000
EAN/GTIN:
     4009729018583
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Belegefach NOVUS CopySwinger III anthrazit Schalenset. Um 360 ° schwengbar, Tragkraft 3 kg, Schale läst sich längs oder quer montieren. Werkstoff: Kunststoff. Verwendung für Papierformate: B4. Anzahl der Fächer: 3 Stück. Größe (B x H x T): 262 x 405 x 410 mm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre. Farbe: anthrazit. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 1 Stück.
Weitere Informationen:
Herstellerprodukttyp:
Schalenset
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
262
Höhe:
405
Tiefe:
410
Verwendung für Papierformat:
B4
Farbe:
anthrazit
Herstellerproduktbezeichnung:
NOVUS CopySwinger III anthrazit
Anzahl der Fächer:
3
Beschreibung der Besonderheiten:
um 360 ° schwenkbar, Tragkraft 3 kg, Schale lässt sich längs oder quer montieren, mit Tischklemme | um 360 ° schwenkbar, Tragkraft 3 kg, Schale lässt sich längs oder quer montieren
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Schalenset
Artikelbezeichnung:
NOVUS CopySwinger III anthrazit
Verwendung für Papierformate:
B4
Garantiedauer:
2 Jahre
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Schalenset
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,03*
€ 92,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,59*
€ 92,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,38*
€ 82,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,95*
€ 72,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.