Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefablagenständer CopySwinger III anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Briefablagenständer CopySwinger III anthrazit
Briefablagenständer CopySwinger III anthrazit
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_7203005000
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     MPS7203005
EAN/GTIN:
     4009729018583
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Ablagenständer
Accessoire
Briefablage
  • Das klassische Set für Posteingang, Postausgang und Ablage.
  • Einfach erweiterbar mit anderen MPS-Produkten.
  • Die Gesamthöhe beträgt 405 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
3
Breite:
264 mm
Bruttogewicht:
2.61 kg
Farbe:
anthrazit
Farbname:
anthrazit
Höhe:
405 mm
Marke:
Novus
Material:
Metall/Kunststoff
max. Traglast:
3 kg
Tiefe:
376 mm
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 64,51*
€ 84,38*
€ 4,50*
ab € 64,72*
€ 84,64*
Lager 467
11
€ 5,87*
ab € 66,11*
€ 86,46*
Frei Haus
ab € 70,15*
€ 91,36*
€ 3,50*
ab € 71,98*
€ 93,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,46*
€ 102,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,86*
€ 100,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,40*
€ 93,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,98*
€ 89,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,97*
€ 89,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.