Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablageschalenset CopySwinger novus® 720+3002+000, 3 Briefkörbe, 264mm breit, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-061010
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     720+3002+000
EAN/GTIN:
     4009729018576
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Für effektives Arbeiten. Die 3 leicht getönten Schalen mit praktischer Griffmulde sind höchst variabel: Je nach gewünschter Anzahl lassen sie sich mit der Längs- oder Schmalseite an die Säule hängen, um 360° schwenken und dank hoher Stabilität auch ohne Säule sicher stapeln. Lieferung mit Etikettenhalter und Papiereinsatz. Schalenmaß 25 x 35 cm (DIN B4). Tragkraft pro Schale ca. 3 kg. Ausladung 37,6 cm. Höhe über Tischfläche 14,8 cm. Mit Universalzwinge (Klemmlänge 1,8 - 7,4 cm). 2 Jahre Garantie. Höhe 40,5 cm
Tragfähigkeit des Briefkorbes 3000g, Tiefe 410mm, Höhe 405mm, Schwenkbereich Briefkorb 360°, Ausführung der Befestigung geschraubt, Befestigung mit Universalzwinge I (18 bis 74 mm)
Weitere Informationen:
Anzahl Briefkörbe:
3
Farbe:
lichtgrau
Tragfähigkeit des Briefkorbes:
3000
Breite:
264
Tiefe:
410
Höhe:
405
Schwenkbereich Briefkorb:
360
Ausführung der Befestigung:
geschraubt
Befestigung mit:
Universalzwinge I (18 bis 74 mm)
Farbe Briefkorb:
transparent
Schwenkbereich:
360
für Format:
bis DIN B4
Besonderheit:
Fächer lassen sich längs und quer montieren
Material:
Kunststoff, Stahl
Weitere Suchbegriffe: Briefkorb, Sortierkorb, Dokumentenhalter, Drehablage, Schwenkflügler, Postausgangsbuch, Drehablage-Einzelablage, Schwenkflügler-Einzelablage, novus schwenkflügler, schwenkflügler, Ablageschalenset CopySwinger, Ablagekörbe, Briefablagekasten, Briefablagen, Briefkorb-Schwenksäulen, Briefkorbarm, Briefkörbe, Briefkorbgestell, Briefkorbgestelle, Briefkorbschwenksäule, Briefkorbträger (Schwenkarm), Postablage, Postablagen, Postkorb, Postkörbe, Postkorbgestell, Postkorbgestelle, Schreibtisch-Accessoire, Schreibtisch-Accessoires, Schwenkarm für Briefkorb, Schwenksäule, Schwenksäulen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 62,77*
€ 83,05*
€ 4,50*
ab € 64,49*
€ 85,57*
9 Tage
42
€ 5,87*
ab € 66,27*
€ 87,46*
Lager 107
Frei Haus
ab € 69,18*
€ 91,22*
Frei Haus
ab € 69,91*
€ 92,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,22*
€ 108,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,44*
€ 107,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,36*
€ 99,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,12*
€ 94,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,18*
€ 82,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.