Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belegefach NOVUS CopySwinger III lichtgrau Schalenset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belegefach NOVUS CopySwinger III lichtgrau Schalenset
Belegefach NOVUS CopySwinger III lichtgrau Schalenset
Belegefach NOVUS CopySwinger III lichtgrau Schalenset
Belegefach NOVUS CopySwinger III lichtgrau Schalenset
Belegefach NOVUS CopySwinger III lichtgrau Schalenset
Belegefach NOVUS CopySwinger III lichtgrau Schalenset
Artikel-Nr.:
     C1108-720+3002+000
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     720+3002+000
EAN/GTIN:
     4009729018576
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Belegefach NOVUS CopySwinger III lichtgrau Schalenset. Um 360 ° schwengbar, Tragkraft 3 kg, Schale läst sich längs oder quer montieren. Werkstoff: Kunststoff. Verwendung für Papierformate: B4. Anzahl der Fächer: 3 Stück. Größe (B x H x T): 262 x 405 x 410 mm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre. Farbe: grau. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 1 Stück.
Weitere Informationen:
Tiefe:
410
Anzahl der Fächer:
3
Beschreibung der Besonderheiten:
um 360 ° schwenkbar, Tragkraft 3 kg, Schale lässt sich längs oder quer montieren | um 360 ° schwenkbar, Tragkraft 3 kg, Schale lässt sich längs oder quer montieren, mit Tischklemme
Verwendung für Papierformate:
B4
Werkstoff:
Kunststoff
Garantiedauer:
2 Jahre
Garantie gewährt:
Ja
Breite:
262
Höhe:
405
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Schalenset
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Farbe:
grau
Artikelbezeichnung:
NOVUS CopySwinger III lichtgrau
Verwendung für Papierformat:
B4
Produkttypbezeichnung:
Schalenset
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,08*
€ 101,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,80*
€ 100,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,73*
€ 94,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,58*
€ 88,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,56*
€ 88,73
pro Stück
ab 36 Stück
€ 72,52*
€ 86,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,43*
€ 76,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.