Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefablagenständer CopySwinger III lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Briefablagenständer CopySwinger III lichtgrau
Briefablagenständer CopySwinger III lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_7203002000
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     MPS7203002
EAN/GTIN:
     4009729018576
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
  • Das klassische Set für Posteingang, Postausgang und Ablage.
  • Einfach erweiterbar mit anderen MPS-Produkten.
  • Die Gesamthöhe beträgt 405 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
3
Breite:
264 mm
Bruttogewicht:
2.61 kg
Farbe:
grau
Farbname:
lichtgrau
Höhe:
405 mm
Marke:
Novus
Material:
Metall/Kunststoff
max. Traglast:
3 kg
Tiefe:
376 mm
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Weitere Suchbegriffe: Briefkorb, Sortierkorb, Drehablage, Schwenkflügler, Postausgangsbuch, Drehablage-Einzelablage, Schwenkflügler-Einzelablage, novus schwenkflügler, schwenkflügler, schwenkflügler grau, Ablagenständer, Accessoire, Briefablagekasten, Postablage, Postkorb, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 64,44*
€ 85,09*
Lager 467
20
€ 5,87*
ab € 66,10*
€ 86,97*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 66,77*
€ 87,59*
Frei Haus
ab € 69,90*
€ 92,01*
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 64,62*
€ 103,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,97*
€ 103,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,55*
€ 102,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,76*
€ 97,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,56*
€ 88,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,55*
€ 88,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,10*
€ 78,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.