Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild CLICK SIGN DURABLE 486107, 149mm breit, 105.5mm hoch, dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-056888
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     486107
EAN/GTIN:
     4005546405070
Suchbegriffe:
Rahmen Türschild
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Leichtes Austauschen der Kartoneinlagen durch vollständiges Herausziehen des Sichtfensters. Mit Montageset, Bohrschablone und Anleitung zum Anschrauben oder alternativ zum Ankleben.
Farbe transparent, Beschriftungsschild auswechselbar ja, Befestigung mit Klebe- oder Schraubmontage Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe Rahmen:
dunkelblau
Breite:
149
Höhe:
105.5
Farbe:
transparent
Beschriftungsschild auswechselbar:
ja
Befestigung mit:
Klebe- oder Schraubmontage
Art der Befestigung:
Klebe- oder Schraubmontage
Form:
rechteckig
Material:
hochwertiger Kunststoff mit Kartoneinlage
Weitere Suchbegriffe: Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, durable raumschild, rahmen türschild, Türschild CLICK SIGN, Anzeigeschild, Befehlsgeräte-Bezeichnungsschild, Bezeichnungsmaterial, Bezeichnungsmaterial für Befehlgeräte, Bezeichnungsschild, Container-Kennzeichnungsschild (Sterilis, Container-Schild (mit Indikator), Container-Schild (Sterilisation, ohne In, Deko-Schild, Dekorationsschild, Einlegeschild, großes Beschriftungsschild, großes Magnetband für Türbeschriftung, Hinweisschild, Hinweisschilder, Kopfschild für Verkaufsdisplay, Lagerbeschriftung, Leerschild, Maschinenmessstellenschild, Not-Aus-Schild, Notizschild, Notizschilder, Orientierungssystem, Piktogramm (Schild), Schild, Schild für Befehlsgeräte, Schild Not-Aus, Schilder, Siebkorb-Schild (Sterilisation), Türanhänger, Türbeschriftung, Türnotizanhänger, Türschild, Typenschild, Zimmerbeschriftung
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,75*
€ 11,02*
9 Tage
3
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,81*
€ 11,07*
2 Tage
33
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 8,07*
€ 11,41*
3 Tage
993
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 7,94*
€ 11,78*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 15,84*
€ 21,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485102
ab € 6,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.