Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frankieretikett, einzeln HERMA 4323, für Maschinentyp alle Frankiermaschinen, weiß, PG=500ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-055600
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4323
EAN/GTIN:
     4008705043236
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Selbstklebend, zum indirekten Freistempeln von großformatigem Postgut. Das weiße, saugfähige Spezialpapier macht den Stempelabdruck sofort wischfest. Posttechnisch zugelassen und sicher zu verarbeiten.
Anzahl der Etiketten in Packung 500, abgerundete Ecken nein, Etikettenträger (Blatt/Rolle) Einzeletiketten m. Abziehlasche, Zertifikate und Zulassungen FSC®-zertifiziert Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
für Maschinentyp:
alle Frankiermaschinen
Anzahl der Etiketten in Packung:
500
abgerundete Ecken:
nein
Perforation nach jedem Etikett:
nein
Etikettenträger (Blatt/Rolle):
Einzeletiketten m. Abziehlasche
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert
min. Hafttemperatur:
-30
max. Hafttemperatur:
120
Temperaturbereich:
-30° C bis +120° C
Etikettenbreite:
157
für (Marke/Art.-Nr.):
Kuverts, Pakete, Versandrollen, Folien, PE und Tyvek
Material:
Papier ECF
Weitere Suchbegriffe: Frankier-Etikett, Frankieretikett, Frankieretiketten, Frankierstreifen, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, herma etikettenrolle, etiketten rolle, Frankieretikett, einzeln, Absender-Etikett, Absenderetikett, Adress-Etikett, Adressetikett, Bauteilkennzeichnungs-Etikett für PC-Dru, Beschriftungsstreifen, Bogenhaftetikett, Buchetikett, CD-Box-Etikett, CD-Cover-Etikett, CD-Etikett für Drucker, CD-Glossy-Etikett für Drucker, Datenträgeretikett, Design-Etikett, Dia-Etikett, Diktierkassetten-Etikett, Dokumentations-Etikett (Sterilisation, o, Druckmaschinen-Etikett, Druckmaschinen-Folien-Etikett, Druckmaschinen-Haftpapier, Druckmaschinen-Ring-Etikett, DVD-Etikett für Drucker, DVD-Hüllenetikett, Einmach-Etikett, Einmachetikett, Einzel-Haftetikett, Endlos-Frankieretikett, Etikett, Etikett (Bogen, thermoaktiv), Etikett für Druckmaschine, Etikett für Maschinenbedruckung, Etikett mit Schutzfolie, Etikett Standardformat, Etiketten, Farblaser-Etikett, Farblaseretikett, Farbstreifen, Farbverlauf-Etikett, Flaschen-Etikett, Flaschenetikett, Folienetikett für Druckmaschine, Folienetikett für Maschinenbedruckung, Folienetikett für PC-Drucker, Foto-Pickerl, Fotoetikett für PC-Drucker, Frankier-Etikett (Bogen), Frankier-Etiketten, Freistempler-Etikett, Geräteversiegelungs-Etikett, Glossy-Etikett für PC-Drucker, Goldfolie-Etikett, Haftetikett, Haftetikett (Bogen), Haftpapier für Maschinenbedruckung, Haushalts-Etikett, Haushalts-Pickerl, Haushaltsetikett, Heftbox-Etikett, Heftschoner-Etikett, Heftschoneretikett, Hochglanz-Etikett für PC-Drucker, IML-Etikett (Kunststoff, Packmittel), Inkjet-Etikett, Inkjet-Flaschenetikett, Inkjet-Folienetikett, Inkjet-Glossyetikett, Inkjet-Hochglanzetikett, Inkjet-Neonetikett, Inkjet-Tiefkühletikett, Inkjetetikett, Inkjetetikett (Design), Inkjetfolienetikett, Kartei-Klebereiter, Kopier-Folienetikett, Kopier-Glossyetikett, Kopier-Hochglanzetikett, Kopier-Neonetikett, Kopier-Sicherheitsetikett, Kopier-Tiefkühletikett, Kopieretikett, Kopierfolienetikett, Korrekturetikett für PC-Drucker, Küchen- und Haushaltsetikett, Küchen-Pickerl, Küchenetikett, Laser-Bauteilkennzeichnungsetikett, Laser-Etikett, Laser-Glossyetikett, Laser-Hochglanzetikett, Laser-Neonetikett, Laser-Sicherheitsetikett, Laserdrucker-Bauteilkennzeichnungsetiket, Laserdrucker-Etikett, Laserdrucker-Folienetikett, Laserdrucker-Glossyetikett, Laserdrucker-Hochglanzetikett, Laserdrucker-Neonetikett, Laserdrucker-Sicherheitsetikett, Laserdrucker-Tiefkühletikett, Laserdruckeretikett, Laserdruckerfolienetikett, Laseretikett, Laserfolienetikett, Leimetikett, Mappen-Sichtreiter, Motiv-Etikett, Namensetikett für Kleidung, Namensschild (Etikett), Ordner-Rückenschild (Bogen), Pickerl, Pickerl Vielzweck, Plasmasterilisations-Etikett, -streifen, Posthinweis-Etikett (Bogen), Preisetikett (Ringetikett Maschinenbedru, Produktetikett, Prüfplakette, Rollen-Frankieretikett, Schulbuch-Etikett, Schulbuchetikett, Schutzetikett (Etikett mit Schutzfolie), Schutzfolien-Etikett, Selbstklebe-Namensschild, Selbstklebe-Sichtreiter, Selbstklebe-Vollsichtreiter, Selbstklebepapier für Druckmaschine, Selbstklebereiter, Silberfolie-Etikett, Strukturmuster-Etikett, Strukturmuster-Namensetikett (PC), Tafel-Etikett, Tafel-Schoner-Etikett, Tafeletikett, Temperatursensitives Etikett (Labor), Tiefkühl-Pickerl für Haushaltsgefriergut, Tiefkühletikett, Transparent-Etikett, Typenschild-Etikett, Ummantelung (Karton), Versandetikett, Versandetiketten, Warenauszeichnungs-Etikett (Ringetikett
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 4,75*
ab € 12,64*
€ 17,75*
pro Paket
€ 6,78*
ab € 12,60*
€ 17,76*
8 Tage
100
pro Paket
€ 5,87*
ab € 12,69*
€ 17,82*
1 Tag
2
pro Paket
€ 5,49*
ab € 13,59*
€ 19,05*
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 28,29*
€ 41,53*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,53*
€ 49,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,73*
€ 48,47
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 36,99*
€ 44,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,51*
€ 42,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,31*
€ 39,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,92*
€ 37,98
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,29*
€ 33,67
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,05658* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.