Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-it® Index Pfeile 684 Post-it® Index 684ARR3, 11.9mm breit, 43.2mm hoch, blau, gelb, grün, rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-055191
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     684ARR3
EAN/GTIN:
     0021200508783
Suchbegriffe:
Bedruckte Haftmarker
Bedruckte Haftstreifen
Haftnotiz
Haftnotizblock
Schneller finden, was wichtig ist! Post-it® Index Pfeile im praktischen Etui: die farbigen Haftstreifen in der extraschmalen Variante für mehr Übersicht in allen Unterlagen. Selbsthaftend, wiederablösbar, signalstark und beschriftbar.
Anzahl Blatt 96, Inhalt der Packung 4 Blöcke á 24 Blatt
Weitere Informationen:
Breite:
11.9
Höhe:
43.2
Farbe:
blau, gelb, grün, rot
Anzahl Blatt:
96
Inhalt der Packung:
4 Blöcke á 24 Blatt
Typbezeichnung des Motivs:
Pfeil
Besonderheit:
Streifen sind selbsthaftend und wieder verwendbar
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizen, Haftnotizpapier, Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Haftnotizpult, Haftnotizspender, Etiketten-Register, Haftnotiz-Register, Haftnotizregister, Haftregister, Index-Haftstreifen, Index-Streifen, Register-Etikett, Haftmarker, Haftstreifen, Signalstreifen, Haftstreifenspender, Motiv-Haftmarker, Motiv-Haftstreifen, Motivhaftmarker, Motivhaftstreifen, Post-It Index-Marker, Post-It Marker, post it haftnotizwürfel, post-it marker, Post-it® Index Pfeile 684, Haftsignal, Indexstreifen haftend, Markierung, Markierungsfähnchen haftend, Markierungsstreifen, Notizpapier, Notizpapiere, Page Marker haftend, Registeretikett, Registeretiketten, Signalstreifen haftend, Symbol-Haftsignal, Symbol-Haftstreifen, Symbol-Markierungsfähnchen haftend, Symbol-Page Marker haftend, Symbol-Signalstreifen haftend
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
86
1
€ 5,49*
ab € 3,44*
€ 5,70*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 3,47*
€ 5,74*
2 Tage
155
1
€ 2,90*
ab € 3,52*
€ 5,78*
1 Tag
247
1
€ 5,95*
ab € 3,65*
€ 6,00*
11 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 6,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,74*
€ 6,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,07*
€ 6,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,72*
€ 5,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,62*
€ 5,50
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,45*
€ 5,30
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,47*
€ 4,13
pro Packung
1 Packung enthält 4 Block (ab € 0,8675* pro Block)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.