Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischabroller Easy Cut® Professional tesa® 57421-00001-02, gefüllt nein, 33m lang, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-055121
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57421-00001-02
EAN/GTIN:
     4042448363138
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Packband-Tischabroller
Moderner tesa Easy Cut® Tischabroller für Büro und Haushalt in funktionellem Design. Sehr standfest. Mit gezacktem Messer für einen sauberen Schnitt
Breite Klebeband bis 19mm, auswechselbares Messer ja
Weitere Informationen:
gefüllt:
nein
Breite Klebeband bis:
19
Länge Klebeband bis:
33
Farbe:
schwarz
auswechselbares Messer:
ja
Besonderheit:
sehr standfest durch Anti-Rutsch-Beschichtung
Material:
Polystyrol (PS)
Weitere Suchbegriffe: Paketband-Tischabroller, Tischabroller für Packband, Klebeband Tischabroller, Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischabroller Klebeband, Tischspender, klebebandabroller tesa, klebebandabroller, Tischabroller Easy Cut® Professional, Abroller, Abroller für Klebefilm, Design-Tischabroller für Klebeband, Design-Tischabroller für Klebeband (Büro, Design-Tischabroller für Klebefilm, Design-Tischabroller für Klebefilm (Büro, Klebeband-Abroller, Klebeband-Tischabroller, Klebefilm-Abroller, Klebefilm-Tischabroller, Klebemittel, Schreibtisch-Accessoire, Schreibtisch-Accessoires, Tischabroller für Klebeband, Tischabroller für Klebeband (Büro), Tischabroller für Klebefilm, Tischabroller für Klebefilm (Büro)
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 17,39*
€ 21,91*
1
€ 5,95*
ab € 17,46*
€ 21,98*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 18,22*
€ 22,77*
2 Tage
28
1
€ 5,95*
ab € 18,28*
€ 22,98*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 19,76*
€ 24,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
57316-00000-02
ab € 3,13*
Zubehör
tesa
57329-00000-03
ab € 1,51*
Zubehör
tesa
57330-00000-03
ab € 3,33*
Zubehör
tesa
57312-00007-02
ab € 1,41*
Zubehör
tesa
57884-00000
ab € 0,95*
Zubehör
tesa
57885-00000
ab € 2,54*
Zubehör
tesa
57726-00000-02
ab € 11,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.