Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handabroller Easy Cut® tesa® 57445-00001-00, gefüllt nein, nachfüllbar ja, 10m lang, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-055117
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57445-00001-00
EAN/GTIN:
     4042448899262
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Klebeabroller
Klebebandabroller
Innovativer, nachfüllbarer Abroller in ergonomischem Design. Mit Wellenmesser für präzisen Schnitt. Besonders einfach nachzufüllen.
Breite Klebeband bis 19mm, auswechselbares Messer ja
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
gefüllt:
nein
nachfüllbar:
ja
Breite Klebeband bis:
19
Länge Klebeband bis:
10
auswechselbares Messer:
ja
Besonderheit:
ergonomisches Design für präzisen Schnitt
Weitere Suchbegriffe: Klebefilmabroller, klebebandabroller tesa, klebebandabroller, Handabroller Easy Cut®, Abroller, Abroller für Klebefilm, Design-Handabroller für Klebeband, Design-Handabroller für Klebeband (Büro), Design-Handabroller für Klebefilm, Design-Handabroller für Klebefilm (Büro), Handabroller für Klebeband, Handabroller für Klebeband (Büro), Handabroller für Klebefilm, Handabroller für Klebefilm (Büro), Klebeband-Abroller, Klebefilm-Abroller, Schreibtisch-Accessoire, Schreibtisch-Accessoires
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 1,29*
€ 1,73*
1
€ 4,75*
ab € 1,28*
€ 1,84*
1
€ 6,78*
ab € 1,33*
€ 1,89*
1 Tag
310
1
€ 5,95*
ab € 1,39*
€ 1,97*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 2,82*
€ 4,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
57329-00000-03
ab € 1,52*
Zubehör
tesa
57884-00000
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.