Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handabroller Easy Cut® tesa® 57443-00001-00, gefüllt nein, nachfüllbar ja, 10m lang, rot/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-055102
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57443-00001-00
EAN/GTIN:
     4042448899248
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Klebeabroller
Klebebandabroller
Innovativer, nachfüllbarer Abroller in ergonomischem Design. Mit Wellenmesser für präzisen Schnitt. Besonders einfach nachzufüllen.
Breite Klebeband bis 19mm, auswechselbares Messer ja
Weitere Informationen:
Farbe:
rot/blau
gefüllt:
nein
nachfüllbar:
ja
Breite Klebeband bis:
19
Länge Klebeband bis:
10
auswechselbares Messer:
ja
Besonderheit:
ergonomisches Design für präzisen Schnitt
Weitere Suchbegriffe: Klebefilmabroller, klebebandabroller tesa, klebebandabroller, Handabroller Easy Cut®, Abroller, Abroller für Klebefilm, Design-Handabroller für Klebeband, Design-Handabroller für Klebeband (Büro), Design-Handabroller für Klebefilm, Design-Handabroller für Klebefilm (Büro), Handabroller für Klebeband, Handabroller für Klebeband (Büro), Handabroller für Klebefilm, Handabroller für Klebefilm (Büro), Klebeband-Abroller, Klebefilm-Abroller, Schreibtisch-Accessoire, Schreibtisch-Accessoires
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
353
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,23*
€ 1,82*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,26*
€ 1,86*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 1,27*
€ 1,88*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,32*
€ 2,00*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,43*
€ 2,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
57444-00001-01
ab € 1,64*
Ähnlich
tesa
57445-00001-01
ab € 1,28*
Ähnlich
tesa
57955-00000-00
ab € 1,29*
Ähnlich
tesa
57956-00000-00
ab € 1,95*
Ähnlich
tesa
57447-01-00
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.