Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettenschutzband tesa® 04204-00279, alterungsbeständig ja, beschriftbar nein, 150mm breit


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-055085
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04204-00279
EAN/GTIN:
     4005800073953
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Büroklebeband
Klebefilm
Etikettenschutzfilm
Transparenter Klebefilm zum Dokumentenschutz für höchste Ansprüche. Gutes Anfassverhalten auf allen Oberflächen, alterungs- und witterungsbeständig.
Länge 66m
Weitere Informationen:
alterungsbeständig:
ja
beschriftbar:
nein
Breite:
150
Länge:
66
Besonderheit:
Mit gutem Anfassverhalten auf allen Oberflächen, alterungsbe
Material:
PP
Weitere Suchbegriffe: Etikettenschutzfolie, Schutzetikett, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, PVC-Band, PVC-Klebeband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband klar, pp-klebeband, pp-packband transparent, Etikettenschutzband, Adressenschutz-Klebefilm, Adressenschutzband, Adressenschutzfilm, Dokumentenschutzfilm, Dokumentenschutzfilm (Büro), Etikettenschutz, Etikettenschutz-Band, Etikettenschutz-Band (Büro), Etikettenschutz-Klebeband, Etikettenschutz-Klebebänder, Etikettenschutz-Klebefilm, Etikettenschutz-Klebefilm (Büro), Etikettenschutz-Klebefilme, Etikettenschutzfilme, Klebefilme, Klebemittel
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
36
2
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 13,03*
€ 16,79*
17 Tage
nicht lagernd
2
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 13,23*
€ 16,87*
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 13,98*
€ 18,16*
Lager 107
1
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 14,39*
€ 18,63*
4 Tage
18
2
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 14,76*
€ 18,90*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 18,63*
€ 22,17
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 18,55*
€ 22,07
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 18,11*
€ 21,55
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 17,70*
€ 21,06
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 17,05*
€ 20,29
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 14,39*
€ 17,12
pro Rolle
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heckmann
590.925
ab € 39,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.