Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenschutzband tesafilm 4204 150mmx66m PVC farblos


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Dokumentenschutzband tesafilm 4204 150mmx66m PVC farblos
Dokumentenschutzband tesafilm 4204 150mmx66m PVC farblos
Artikel-Nr.:
     467-#TESA04204-00279
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04204-00279
EAN/GTIN:
     4005800073953
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Etikettenschutzfilm
Etikettenschutzfolie
Schutzetikett
  • Etikettenschutzfilm (Büro) tesafilm Dokumentenschutzband
  • Werkstoff: PVC
  • Alterungsbeständig
  • Mit gutem Anfassverhalten auf allen Oberflächen, alterungsbeständig und außenwitterungsbeständig
Weitere Informationen:
alterungsbeständig:
ja
Breite:
150 mm
Bruttogewicht:
0.636 kg
doppelseitig:
nein
Farbe:
farblos
Farbname:
farblos
Kerndurchmesser:
76 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Tesa
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Materialstärke:
59 mic
Rollenlänge:
66 m
Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband 15cm x 66m transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, 04204, beschriftbar, Geschenkpapier, Geschenkpapier-Klebefilm, GeschenkpapierKlebefilm, Glanzpapier, Glanzpapier-Klebeband, GlanzpapierKlebeband, hochtransparent, Klebeband, Klebefilm, Klebestreifen, kopierbar, Kopiervorlagen, Kopiervorlagen-Klebefilm, KopiervorlagenKlebefilm, kristallklar, Tesafilm, transparent, Universal, Universal-Klebefilm, UniversalKlebefilm, unsichtbar
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
58
2
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 12,98*
€ 16,76*
Lager 467
nicht lagernd
2
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 13,31*
€ 16,92*
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 13,96*
€ 18,14*
1
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 14,48*
€ 18,61*
1 Tag
53
2
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 15,27*
€ 19,49*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 16,92*
€ 20,13
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 16,67*
€ 19,84
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 16,42*
€ 19,54
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 15,76*
€ 18,75
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 15,75*
€ 18,74
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 13,31*
€ 15,84
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 33,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heckmann
590.925
ab € 38,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.