Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 04204-00279-06 Verpackungsklebeband Transparent (L x B) 66m x 15cm 1St.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S17445
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04204-00279-06
EAN/GTIN:
     4005800073953
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Etikettenschutzfilm
Etikettenschutzfolie
Schutzetikett
tesafilm® 4204 PV6 ist ein transparenter Universal-Verpackungsklebefilm basierend auf einer PP-Folie und einer Acrylatdispersionsklebmasse.
Features:
Geräuscharmes Abrollen
Sehr hohe UV-, Alterungs- und Temperaturbeständigkeit für eine längere Lagerdauer
Geeignet für die maschinelle Verarbeitung
Weitere Informationen:
Länge:
66 m
Farbe:
transparent
Breite:
15 cm
Klebeband-Besonderheiten:
UV-Beständig + Temperaturbeständig
Typ:
04204-00279-06
Trägermaterial:
Polypropylenfolie
Dicke:
0.058 mm
Reißkraft:
50 N/10 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produkt-Art:
Verpackungsklebeband
Klebertyp:
Acrylat
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
58
2
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 12,98*
€ 16,76*
16 Tage
nicht lagernd
2
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 13,31*
€ 16,92*
Lager 615
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 13,96*
€ 18,14*
1
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 14,48*
€ 18,61*
1 Tag
53
2
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 15,27*
€ 19,49*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 18,14*
€ 21,59
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 17,93*
€ 21,34
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 17,87*
€ 21,27
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 17,57*
€ 20,91
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 16,85*
€ 20,05
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 16,66*
€ 19,83
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 16,60*
€ 19,75
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 13,96*
€ 16,61
pro Rolle
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heckmann
590.925
ab € 39,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.