Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungsklebeband 309 Scotch® 309B3866, 66m lang, 38mm breit, Folienstärke 50µm, braun


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-055082
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     309B3866
EAN/GTIN:
     8021684304583
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Hervorragend geeignet zur Anwendung auf leichten Kartonagen und Folienverpackungen. Aufgrund seiner UV- und Feuchtigkeitsbeständigkeit kann es auch im Außenbereich zum Einsatz kommen. Zusätzlich gewährleistet seine Abrieb- und Scherfestigkeit lange Funktionalität. Trotz seiner hohen Klebkraft zeichnet sich das Klebeband durch ein leichtes und geräuscharmes Abrollen aus.
Klebemasse lösungsmittelfrei ja
Weitere Informationen:
Länge des Bandes:
66
Breite:
38
Farbe:
braun
Folienstärke:
50
Klebemasse lösungsmittelfrei:
ja
selbstklebend:
ja
Material:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, 3m pp-klebeband 38mm x 66m, pp-klebeband, pp-klebeband braun, Verpackungsklebeband 309, Bruchgefahr-Verpackungsband, Bruchgefahr-Verpackungsband (Packhilfsmi, Filamentband, Filamentband (Packhilfsmittel), Klebeband, Klebebänder, Klebemittel, Kunststoffklebeband, Kunststoffklebebänder, Nassklebeband, Nassklebeband (Packhilfsmittel), Packband gummiert, Packband gummiert (Packhilfsmittel), Packband Kunststoff, Packband Kunststoff (Packhilfsmittel), Packbänder, Päckchen-Klebeband glasfaserverstärkt, Päckchen-Klebeband glasfaserverstärkt (P, Päckchen-Klebeband Kunststoff, Päckchen-Klebeband Kunststoff (Packhilfs, Päckchen-Klebeband Papier, Päckchen-Klebeband Papier (Packhilfsmitt, Paket-Klebeband glasfaserverstärkt, Paket-Klebeband glasfaserverstärkt (Pack, Paket-Klebeband Kunststoff, Paket-Klebeband Kunststoff (Packhilfsmit, Paket-Klebeband Papier, Paket-Klebeband Papier (Packhilfsmittel), Paketbänder, Paketklebebänder, Papier-Packband, Papier-Packband (Packhilfsmittel), PP-Packband (Packhilfsmittel), PP-Packband glasfaserverstärkt, PP-Packband glasfaserverstärkt (Packhilf, PVC-Packband, PVC-Packband (Packhilfsmittel), Selbstklebeband, Sicherheits-Verpackungsband, Sicherheits-Verpackungsband (Packhilfsmi, Verpackungs-Klebeband glasfaserverstärkt, Verpackungs-Klebeband Kunststoff, Verpackungs-Klebeband Kunststoff (Packhi, Verpackungs-Klebeband Papier, Verpackungs-Klebeband Papier (Packhilfsm, Verpackungsband Kunststoff mit Aufdruck, Verpackungshinweisband, Verpackungshinweisband (Packhilfsmittel), Verpackungsklebeband abreißbar, Verpackungsklebeband abreißbar (Packhilf, Verpackungsklebeband reißfest, Verpackungsklebeband reißfest (Packhilfs, Verpackungsklebebänder, Vorsicht-Glas-Verpackungsband, Vorsicht-Glas-Verpackungsband (Packhilfs, Vorsicht-zerbrechlich-Verpackungsband, Vorsicht-zerbrechlich-Verpackungsband (P, Warnhinweis-Verpackungsband, Warnhinweis-Verpackungsband (Packhilfsmi
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,34*
€ 3,80*
1 Tag
25
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 3,81*
Lager 107
1
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 3,35*
€ 5,95*
9 Tage
65
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,03*
€ 7,42*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,31*
€ 27,04*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 5,95*
€ 7,08
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 5,34*
€ 6,35
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,26*
€ 6,26
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 4,35*
€ 5,18
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,17*
€ 4,96
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 4,08*
€ 4,86
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 3,35*
€ 3,99
pro Rolle
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.