Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easy Cut® Handabroller ecoLogo® tesa® 57956-00000-00, grün-transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-055066
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57956-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448142573
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Klebeabroller
Klebebandabroller
Ergonomisch geformt. Besonders einfach nachfüllbar. Mit Wellenmesser für sauberen Schnitt. Aus 100 % recyceltem Kunststoff.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün-transparent
auswechselbares Messer:
ja
Länge Klebeband bis:
33
gefüllt:
nein
nachfüllbar:
ja
Umweltfreundliches Merkmal:
aus 100% recyceltem Kunststoff
Besonderheit:
aus 100 % recyceltem Kunststoff
Material:
Polystyrol (PS), RC
Breite Klebeband bis:
19
Weitere Suchbegriffe: Klebefilmabroller, tesafilm klebebandabroller 19mm/33m, tesa klebeabroller, klebebandabroller, Easy Cut® Handabroller ecoLogo®, Abroller, Abroller für Klebefilm, Design-Handabroller für Klebeband, Design-Handabroller für Klebeband (Büro), Design-Handabroller für Klebefilm, Design-Handabroller für Klebefilm (Büro), Handabroller für Klebeband, Handabroller für Klebeband (Büro), Handabroller für Klebefilm, Handabroller für Klebefilm (Büro), Klebeband-Abroller, Klebefilm-Abroller, Schreibtisch-Accessoire, Schreibtisch-Accessoires
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
133
1
€ 5,95*
ab € 1,91*
€ 2,80*
1
€ 4,75*
ab € 1,93*
€ 2,81*
1 Tag
144
1
€ 5,49*
ab € 1,97*
€ 2,88*
16 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 1,96*
€ 2,90*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 2,17*
€ 3,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
57333-00000-03
ab € 10,29*
Zubehör
tesa
57477-00004-03
ab € 2,42*
Zubehör
tesa
59810-00000-01
ab € 1,58*
Zubehör
tesa
53827-00000-02
ab € 4,00*
Zubehör
tesa
57043-00000-00
ab € 1,73*
Zubehör
tesa
57074-00000-01
ab € 1,4125*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.