Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packband tesapack® ultra strong tesa® 57176-00000-08, 66m lang, 50mm breit, transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-055043
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57176-00000-08
EAN/GTIN:
     4042448123619
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
PVC-Band
Das verlässliche tesa® Verpackungsklebeband in Premium-Qualität für sicheres Verpacken und Bündeln. Ideal zum Verschließen von Umschlägen, Schachteln und schweren Kartons. Kräftige PVC-Qualität, besonders klebstark, extrem reißfest, gleichmäßig und leise abrollbar. Sehr gut in allen tesapack® Handabrollern zu verarbeiten.
Weitere Informationen:
Länge des Bandes:
66
Breite:
50
Farbe:
transparent
Aufdruck:
nein
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa tesa packband 50 mm x 66 m transparent, pvc-band, pvc-band transparent, Packband tesapack® ultra strong, Bruchgefahr-Verpackungsband, Bruchgefahr-Verpackungsband (Packhilfsmi, Filamentband, Filamentband (Packhilfsmittel), Klebeband, Klebebänder, Klebemittel, Kunststoffklebeband, Kunststoffklebebänder, Nassklebeband, Nassklebeband (Packhilfsmittel), Packband gummiert, Packband gummiert (Packhilfsmittel), Packband Kunststoff, Packband Kunststoff (Packhilfsmittel), Packbänder, Päckchen-Klebeband glasfaserverstärkt, Päckchen-Klebeband glasfaserverstärkt (P, Päckchen-Klebeband Kunststoff, Päckchen-Klebeband Kunststoff (Packhilfs, Päckchen-Klebeband Papier, Päckchen-Klebeband Papier (Packhilfsmitt, Paket-Klebeband glasfaserverstärkt, Paket-Klebeband glasfaserverstärkt (Pack, Paket-Klebeband Kunststoff, Paket-Klebeband Kunststoff (Packhilfsmit, Paket-Klebeband Papier, Paket-Klebeband Papier (Packhilfsmittel), Paketbänder, Paketklebebänder, Papier-Packband, Papier-Packband (Packhilfsmittel), PP-Packband, PP-Packband (Packhilfsmittel), PP-Packband glasfaserverstärkt, PP-Packband glasfaserverstärkt (Packhilf, PVC-Packband (Packhilfsmittel), Selbstklebeband, Sicherheits-Verpackungsband, Sicherheits-Verpackungsband (Packhilfsmi, Verpackungs-Klebeband glasfaserverstärkt, Verpackungs-Klebeband Kunststoff, Verpackungs-Klebeband Kunststoff (Packhi, Verpackungs-Klebeband Papier, Verpackungs-Klebeband Papier (Packhilfsm, Verpackungsband Kunststoff mit Aufdruck, Verpackungshinweisband, Verpackungshinweisband (Packhilfsmittel), Verpackungsklebeband abreißbar, Verpackungsklebeband abreißbar (Packhilf, Verpackungsklebeband reißfest, Verpackungsklebeband reißfest (Packhilfs, Verpackungsklebebänder, Vorsicht-Glas-Verpackungsband, Vorsicht-Glas-Verpackungsband (Packhilfs, Vorsicht-zerbrechlich-Verpackungsband, Vorsicht-zerbrechlich-Verpackungsband (P, Warnhinweis-Verpackungsband, Warnhinweis-Verpackungsband (Packhilfsmi
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
36
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 3,33*
€ 4,32*
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 3,24*
€ 4,75*
1
pro Rolle
€ 4,75*
ab € 3,22*
€ 4,75*
1 Tag
1026
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 3,27*
€ 4,80*
Lager 107
1
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 3,63*
€ 5,34*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 5,34*
€ 6,35
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 5,05*
€ 6,01
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 4,86*
€ 5,78
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 4,70*
€ 5,59
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,47*
€ 5,32
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,63*
€ 4,32
pro Rolle
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
57108-00000-01
ab € 11,42*
Zubehör
tesa
57165-00000
ab € 3,63*
Zubehör
tesa
56403-00000-01
ab € 14,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.