Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packband tesapack® tesa® 04024-00234, transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-055011
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04024-00234
EAN/GTIN:
     4042448029201
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
PP-Klebeband
Auf Basis einer PP-Folie und einer speziellen Acrylatdispersionsklebmasse (HiTack) mit besonders hoher Anfangsklebkraft. Dadurch wird ein sofortiger und sicherer Verschluss des Kartons nach der Verklebung erzielt. Problemlose manuelle Verarbeitung. Universell einsetzbar für den Verschluss von leichten bis mittelschweren Versandschachteln.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Bandbreite (mm):
50
Gesamtstärke:
52
Material:
Polypropylen (PP)
hitzebeständig:
110
selbstklebend:
ja
Folienstärke:
52
Länge des Bandes:
66
Weitere Suchbegriffe: PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband braun, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Packband tesapack®, Bruchgefahr-Verpackungsband, Bruchgefahr-Verpackungsband (Packhilfsmi, Filamentband, Filamentband (Packhilfsmittel), Klebeband, Klebebänder, Klebemittel, Kunststoffklebeband, Kunststoffklebebänder, Nassklebeband, Nassklebeband (Packhilfsmittel), Packband gummiert, Packband gummiert (Packhilfsmittel), Packband Kunststoff, Packband Kunststoff (Packhilfsmittel), Packbänder, Päckchen-Klebeband glasfaserverstärkt, Päckchen-Klebeband glasfaserverstärkt (P, Päckchen-Klebeband Kunststoff, Päckchen-Klebeband Kunststoff (Packhilfs, Päckchen-Klebeband Papier, Päckchen-Klebeband Papier (Packhilfsmitt, Paket-Klebeband glasfaserverstärkt, Paket-Klebeband glasfaserverstärkt (Pack, Paket-Klebeband Kunststoff, Paket-Klebeband Kunststoff (Packhilfsmit, Paket-Klebeband Papier, Paket-Klebeband Papier (Packhilfsmittel), Paketbänder, Paketklebebänder, Papier-Packband, Papier-Packband (Packhilfsmittel), PP-Packband (Packhilfsmittel), PP-Packband glasfaserverstärkt, PP-Packband glasfaserverstärkt (Packhilf, PVC-Packband, PVC-Packband (Packhilfsmittel), Selbstklebeband, Sicherheits-Verpackungsband, Sicherheits-Verpackungsband (Packhilfsmi, Verpackungs-Klebeband glasfaserverstärkt, Verpackungs-Klebeband Kunststoff, Verpackungs-Klebeband Kunststoff (Packhi, Verpackungs-Klebeband Papier, Verpackungs-Klebeband Papier (Packhilfsm, Verpackungsband Kunststoff mit Aufdruck, Verpackungshinweisband, Verpackungshinweisband (Packhilfsmittel), Verpackungsklebeband abreißbar, Verpackungsklebeband abreißbar (Packhilf, Verpackungsklebeband reißfest, Verpackungsklebeband reißfest (Packhilfs, Verpackungsklebebänder, Vorsicht-Glas-Verpackungsband, Vorsicht-Glas-Verpackungsband (Packhilfs, Vorsicht-zerbrechlich-Verpackungsband, Vorsicht-zerbrechlich-Verpackungsband (P, Warnhinweis-Verpackungsband, Warnhinweis-Verpackungsband (Packhilfsmi
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
36
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 1,90*
€ 2,36*
5 Tage
unbekannt
36
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 1,72*
€ 2,65*
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,49*
€ 2,69*
3 Tage
2702
6
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 2,00*
€ 2,70*
Lager 107
1
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 4,99*
€ 6,55*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 6,55*
€ 7,79
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,18*
€ 7,35
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,10*
€ 7,26
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,82*
€ 6,93
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 5,61*
€ 6,68
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 4,99*
€ 5,94
pro Rolle
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,72*
Zubehör
tesa
56402-00002-00
ab € 134,18*
Zubehör
k.A.
ab € 6,77*
Zubehör
k.A.
ab € 8,44*
Zubehör
k.A.
1018295
ab € 7,00*
Zubehör
k.A.
1019912
ab € 11,58*
Zubehör
k.A.
1021109
ab € 5,26*
Zubehör
k.A.
ab € 29,23*
Zubehör
1-PACK
WBV-692026
ab € 12,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.