Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungsklebefilm 4204 PVC tesa® 04204-00012, transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-054970
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04204-00012
EAN/GTIN:
     4005800008559
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
Transparentes Folienklebeband aus PVC, mit Naturkautschukkleber. Ideal zum Verschließen von kleinen Schachtel und Dosen bzw. für alle Bereiche der Innenverpackung.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
reißfest:
ja
unsichtbar:
ja
beschriftbar:
nein
Breite:
25
beidseitig klebend:
nein
Material:
PVC
hitzebeständig:
nein
lichtpausfähig:
ja
ablösbar:
nein
schattenfrei kopierbar:
ja
alterungsbeständig:
ja
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-band transparent, pvc-band, pvc-klebeband tesa, Verpackungsklebefilm 4204 PVC, Doppelband für Fotos, Doppelband für Fotos ablösbar, Doppelband für Photos, Doppelband für Photos ablösbar, Doppelklebefilm, Doppelklebefilm ablösbar, Foto-Film, Foto-Film ablösbar, Foto-Klebefilm, Foto-Klebefilm (Doppelklebefilm), Foto-Klebefilm ablösbar, Foto-Klebefilm ablösbar (Doppelklebefilm, Geschenkpapier-Klebefilm, Geschenkpapier-Klebefilm ablösbar, Glanzpapier-Klebeband, Klebeband, Klebeband ablösbar, Klebeband beschriftbar, Klebeband hochtransparent, Klebeband kopierbar, Klebeband kristallklar, Klebeband transparent, Klebeband unsichtbar, Klebebänder, Klebefilm, Klebefilm doppelseitig, Klebefilm doppelseitig (Büro), Klebefilm doppelseitig ablösbar, Klebefilm doppelseitig ablösbar (Büro), Klebefilme, Klebemittel, Kopiervorlagen-Klebefilm, Montage-Klebefilm ablösbar, Transfer-Klebefilm, Transfer-Klebefilm (Büro), Transfer-Klebefilm ablösbar, Transfer-Klebefilm ablösbar (Büro), Universal-Klebefilm
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,37*
€ 3,14*
6
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,59*
€ 3,47*
4 Tage
370
6
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,38*
€ 3,65*
2 Tage
46
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,67*
€ 3,69*
Lager 107
1
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 6,38*
€ 8,48*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 8,48*
€ 10,09
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 8,22*
€ 9,78
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 8,11*
€ 9,65
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,72*
€ 9,19
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 7,49*
€ 8,91
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 6,38*
€ 7,59
pro Rolle
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 17,72*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 14,34*
Zubehör
tesa
6005
ab € 206,11*
Zubehör
1-PACK
WX-67910
ab € 6,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.