Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packband tesapack® Universal tesa® 04195-00001, braun


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-054911
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04195-00001
EAN/GTIN:
     4042448429827
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Problemlose manuelle und maschinelle Verarbeitung, universell einsetzbar für den Verschluss von mittelschweren Versandschachteln, eine thermische Entsorgung ist problemlos möglich, da die eingesetzten Rohstoffe ausschließlich auf Mineralöl basieren. Das Produkt ist frei von chlorhaltigen Bestandteilen. Der Prozess des Kartonabfallrecyclings wird nicht unterbrochen, wie von führenden Recyclingunternehmen und Papierfabriken bestätigt.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Aufdruck:
nein
Material:
PP
Reißdehnung:
140
Folienstärke:
60
Länge des Bandes:
66
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-klebeband 50mmx66lfm braun, pp-klebeband, pp-klebeband 50mm x 66lfm, Packband tesapack® Universal, Bruchgefahr-Verpackungsband, Bruchgefahr-Verpackungsband (Packhilfsmi, Filamentband, Filamentband (Packhilfsmittel), Klebeband, Klebebänder, Klebemittel, Kunststoffklebeband, Kunststoffklebebänder, Nassklebeband, Nassklebeband (Packhilfsmittel), Packband gummiert, Packband gummiert (Packhilfsmittel), Packband Kunststoff, Packband Kunststoff (Packhilfsmittel), Packbänder, Päckchen-Klebeband glasfaserverstärkt, Päckchen-Klebeband glasfaserverstärkt (P, Päckchen-Klebeband Kunststoff, Päckchen-Klebeband Kunststoff (Packhilfs, Päckchen-Klebeband Papier, Päckchen-Klebeband Papier (Packhilfsmitt, Paket-Klebeband glasfaserverstärkt, Paket-Klebeband glasfaserverstärkt (Pack, Paket-Klebeband Kunststoff, Paket-Klebeband Kunststoff (Packhilfsmit, Paket-Klebeband Papier, Paket-Klebeband Papier (Packhilfsmittel), Paketbänder, Paketklebebänder, Papier-Packband, Papier-Packband (Packhilfsmittel), PP-Packband (Packhilfsmittel), PP-Packband glasfaserverstärkt, PP-Packband glasfaserverstärkt (Packhilf, PVC-Packband, PVC-Packband (Packhilfsmittel), Selbstklebeband, Sicherheits-Verpackungsband, Sicherheits-Verpackungsband (Packhilfsmi, Verpackungs-Klebeband glasfaserverstärkt, Verpackungs-Klebeband Kunststoff, Verpackungs-Klebeband Kunststoff (Packhi, Verpackungs-Klebeband Papier, Verpackungs-Klebeband Papier (Packhilfsm, Verpackungsband Kunststoff mit Aufdruck, Verpackungshinweisband, Verpackungshinweisband (Packhilfsmittel), Verpackungsklebeband abreißbar, Verpackungsklebeband abreißbar (Packhilf, Verpackungsklebeband reißfest, Verpackungsklebeband reißfest (Packhilfs, Verpackungsklebebänder, Vorsicht-Glas-Verpackungsband, Vorsicht-Glas-Verpackungsband (Packhilfs, Vorsicht-zerbrechlich-Verpackungsband, Vorsicht-zerbrechlich-Verpackungsband (P, Warnhinweis-Verpackungsband, Warnhinweis-Verpackungsband (Packhilfsmi
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
36
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 2,46*
€ 3,13*
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 2,38*
€ 3,26*
1 Tag
668
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 2,40*
€ 3,27*
1
pro Rolle
€ 6,78*
ab € 2,56*
€ 3,48*
Lager 107
1
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 5,00*
€ 6,75*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 6,75*
€ 8,03
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 6,41*
€ 7,63
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,34*
€ 7,54
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,25*
€ 7,44
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,94*
€ 7,07
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Rolle
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,69*
Zubehör
tesa
56402-00002-00
ab € 134,30*
Zubehör
k.A.
ab € 6,75*
Zubehör
k.A.
ab € 8,40*
Zubehör
k.A.
ab € 29,27*
Zubehör
1-PACK
WBV-692026
ab € 12,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.