Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschrank mit Sicherheitsschloss WEDO® 102 53637X, 36 Haken, 36 Schlüssel, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-053346
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     102 53637X
EAN/GTIN:
     4003801789262
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
Aus pulverbeschichtetem Stahlblech, kompakte Form und Größe. Ausgestattet mit fixen Hakenleisten und dazugehörigen Beschriftungsschildchen. Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln.
Zahlenschloss Nein, Tiefe 60mm, Höhe 250mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Haken:
36
Anzahl der Schlüssel:
36
Zahlenschloss:
Nein
Farbe:
lichtgrau
Tiefe:
60
Höhe:
250
Inhalt der Packung:
Karton, Schlüsselschrank, Nummernstreifen selbstklebend, Bef
Material:
pulverbeschichtetes Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltresor, wedo schlüsselkasten grau mit 36 haken, schlüsseltresor, wedo schlüsseltresor, Schlüsselschrank mit Sicherheitsschloss, Notschlüsselkasten, Schlüsselaufbewahrung, Schlüsselkassette, Schlüsselschrank (Büro), Schlüsselschränke
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
€ 4,30*
ab € 13,62*
€ 19,17*
€ 5,50*
ab € 15,23*
€ 22,09*
360 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 16,24*
€ 22,29*
€ 4,95*
ab € 20,26*
€ 27,48*
€ 4,95*
ab € 20,27*
€ 27,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.