Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschrank 36er 18,0x6,0x25,0cm lgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsselschrank 36er 18,0x6,0x25,0cm lgrau
Schlüsselschrank 36er 18,0x6,0x25,0cm lgrau
Schlüsselschrank 36er 18,0x6,0x25,0cm lgrau
Schlüsselschrank 36er 18,0x6,0x25,0cm lgrau
Schlüsselschrank 36er 18,0x6,0x25,0cm lgrau
Schlüsselschrank 36er 18,0x6,0x25,0cm lgrau
Schlüsselschrank 36er 18,0x6,0x25,0cm lgrau
Schlüsselschrank 36er 18,0x6,0x25,0cm lgrau
Artikel-Nr.:
     C1137-10253637X
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     10253637X
EAN/GTIN:
     4003801789262
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
WEDO® Schlüsselschrank aus pulverbeschichtetem Stahlblech mit mattierter, unempfindlicher Oberfläche für 36 Schlüssel. Die sehr flache und kompakte Form erfordert nur geringen Platzbedarf. Die feststehenden Hakenleisten sind dem Fassungsvermögen entsprechend nummeriert. Sicherheitsschloss mit 2 nummerierten Schlüsseln. Das Befestigungsmaterial zur Wandmontage liegt ebenso bei. Größe: 18,0 x 6,0 x 25,0 cm. Farbe: lichtgrau.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Schlüsselschrank
Breite:
180
Anzahl der Schubfächer:
0
Höhe:
250
Anzahl der Schlüssel:
36
Farbe:
lichtgrau
Artikelbezeichnung:
Schlüsselschrank
Tiefe:
60
Masse (Gewicht):
1.020
Hersteller-Produktbezeichnung:
Schlüsselschrank
Werkstoff:
Stahlblech lackiert
Produkttypbezeichnung:
Schlüsselschrank
Herstellerproduktbezeichnung:
Schlüsselschrank
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.