Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage ComputerPad Hansa h6011006, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-052017
Hersteller:
     HANSA world of office
Herst.-Nr.:
     h6011006
EAN/GTIN:
     7612176071642
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage pp dunkelblau
Umweltfreundliche Schreibunterlage aus neu entwickeltem Polypropylen, 100 % phtalatfrei. Die angenehme Oberfläche garantiert sehr hohen Schreibkomfort. Mit abgerundeten Ecken und rutschfestem Rücken, abwaschbar. Sowohl als Schreibunterlage als auch als Mousepad verwendbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Höhe:
340
recycelbar:
ja
Besonderheit:
abgerundete Ecken, beidseitig abwaschbar
Material:
Polypropylen (PP), 100 % phthalatfrei
Breite:
650
mit Kalender:
nein
mit Folienauflage:
nein
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage, Schreibunterlage ComputerPad, Kunststoff-Schreibunterlage, Kunststoff-Schreibunterlagen, Kunststoffschreibunterlage, Leder-Schreibunterlage, Lederschreibunterlage, Papier-Schreibunterlage, Papierschreibunterlage, Schreibtisch-Accessoire, Schreibtisch-Accessoires, Schreibunterlagen, Unterlage, Unterlagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 7,18*
€ 11,10*
3 Tage
25
€ 5,50*
ab € 8,56*
€ 12,96*
8 Tage
15
€ 6,99*
ab € 13,73*
€ 19,94*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 14,13*
€ 20,53*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 14,35*
€ 20,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h6002003
ab € 11,47*
Ähnlich
Hansa by styro
h6010006
ab € 6,07*
Ähnlich
Hansa by styro
h6010003
ab € 6,06*
Ähnlich
Hansa by styro
h6010001
ab € 6,11*
Ähnlich
Hansa by styro
h6010076
ab € 6,04*
Ähnlich
Hansa by styro
h6004003
ab € 8,63*
Ähnlich
Hansa by styro
h6011003
ab € 7,16*
Ähnlich
Hansa by styro
h6011001
ab € 7,14*
Ähnlich
Hansa by styro
h6021201
ab € 10,23*
Ähnlich
Hansa by styro
h6020001
ab € 9,90*
Ähnlich
Hansa by styro
h6022101
ab € 10,25*
Ähnlich
Hansa by styro
h6022201
ab € 10,16*
Ähnlich
Hansa by styro
h6012006
ab € 9,90*
Ähnlich
Hansa by styro
h6012003
ab € 9,85*
Ähnlich
Hansa by styro
h6012001
ab € 9,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.