Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#POST6705TFEN Herst.-Nr.: 670-5-TFEN EAN/GTIN: 4054596927087 |
| |
|
| | |
| - Haftstreifen Page Marker Energetic Collection
- Werkstoff: Papier
- Ausführung des Papiertyps: PEFC zertifiziert
- Anzahl der Blätter: 50 Blatt
- Größe (B x H): 12,7 x 44,4 mm
- Farbe: flieder, powerpink, zitronengelb, neongrün, vitalorange
- Ausführung des Inhalts des Sets: 5 x 50 Blatt
Weitere Informationen: | | Blattanzahl: | 50 Blatt | Breite: | 12,7 mm | Bruttogewicht: | 0.0050 kg | Farbe: | neongrün | Marke: | Post-it | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 5 x 50 Blatt | Umweltzeichen: | PEFC | Zertifikat: | PEFC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Etiketten-Register, Haftnotiz-Register, Haftnotizregister, Haftregister, Index-Haftstreifen, Index-Streifen, Register-Etikett, Haftmarker, Haftstreifen, Signalstreifen, Abheftstreifen, Ablagestreifen, Aktendulli, Einhängeheftrücken, Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, Post-It Index-Marker, Post-It Marker, post-it index-haftstreifen rosa, post-it marker, post-it haftnotiz, it, Markers, Markierstreifen, mini, Notes, post, post-it, postit |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,53* | € 2,72* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 1,61* | € 2,98* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,71* | € 3,04* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,78* | € 3,13* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 1,85* | € 3,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 4 Blöcke (ab € 0,4275* pro Block) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|