Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftmarker Notes sigel HN206, 98mm breit, 148mm hoch, 42 Blatt, gelb, pink, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-051036
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     HN206
EAN/GTIN:
     4004360825460
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Praktisches Register mit großem Notizfeld zum Markieren und gleichzeitig Notizen machen. Ideal zur Literaturarbeit im Studium oder Organisation im Beruf. Die haftenden Klebezettel mit Register sind beschriftbar und rückstandsfrei wiederablösbar und lassen sich immer wieder neu positionieren.
Papier Neon Papier, Papiergewicht 70g/m² Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Breite:
98
Höhe:
148
Farbe:
gelb, pink, grün
Anzahl Blatt:
42
Papier:
Neon Papier
Papiergewicht:
70
Material:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Haftmarker, Haftstreifen, Signalstreifen, Notiz-Block, Notizblock, Fenster-Reiter, Fensterreiter, Registertabs, Sicht-Reiter, Sichtreiter, Vollsicht-Reiter, Vollsichtreiter, sigel notizblock, notiz block, notizblock 70g, Haftmarker Notes, Haftsignal, Index-Haftstreifen, Indexstreifen haftend, Markierung, Markierungsfähnchen haftend, Markierungsstreifen, Notizpapier, Notizpapiere, Page Marker haftend, Registeretikett, Registeretiketten, Signalstreifen haftend, Symbol-Haftsignal, Symbol-Haftstreifen, Symbol-Markierungsfähnchen haftend, Symbol-Page Marker haftend, Symbol-Signalstreifen haftend
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,52*
€ 5,58*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 4,12*
€ 6,49*
10 Tage
26
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,10*
€ 6,51*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,35*
€ 7,00*
Lager 107
6
pro Stück
€ 4,30*
ab € 7,04*
€ 9,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 56,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.