| |
|
| Artikel-Nr.: 107-050749 Herst.-Nr.: H 25184 95 EAN/GTIN: 4012086009415 |
| |
|
| | |
| Für optimale Ordnung auf Ihrem Schreibtisch. In zeitlosem Design. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | mit Deckel: | nein | gefüllt: | nein | Höhe: | 80 | Breite: | 100 | Tiefe: | 100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, helit zettelbox schwarz, notizzettel, notizzettel helit, Zettelbox "the cube network", Notizpapier-Spender, Notizpapierspender, Schreibtisch-Accessoire, Schreibtisch-Accessoires, Zettelboxen, Zettelschale, Zettelskasten, Zettelspender |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 2,19* | € 3,94* | | | | Lager 107 | | | | | | € 4,30* | ab € 2,62* | € 4,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|