Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zettelbox Mesh Metall schwarz leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zettelbox Mesh Metall schwarz leer
Zettelbox Mesh Metall schwarz leer
Artikel-Nr.:
     467-#HELIH2518495
Herst.-Nr.:
     H2518495
EAN/GTIN:
     4012086009415
Suchbegriffe:
Sockelblock
Zettelbox
Zettelkasten
Memoblock
  • Zettelkasten Mesh
  • Werkstoff: Metall
  • Ausführung: Verwendung für Papiergrößen: 90 x 90 mm, 700 Blatt
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
80 mm
Marke:
Helit
Material:
Metall
Tiefe:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, helit zettelbox schwarz, notizzettel, notizzettel helit, 25184, H25184, Notizpapier, Notizpapier-Spender, Notizpapierspender, Spender, Zettelschale, Zettelspender
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2,18*
€ 3,97*
8 Tage
9
€ 6,99*
ab € 5,04*
€ 8,31*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2518400
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.