Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zettelbox "the cube network" helit H 25184 00, 100mm breit, Tiefe 100mm, 80mm hoch, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-050748
Herst.-Nr.:
     H 25184 00
EAN/GTIN:
     4012086013863
Suchbegriffe:
Sockelblock
Zettelbox
Zettelkasten
Memoblock
Für optimale Ordnung auf Ihrem Schreibtisch. In zeitlosem Design.
gefüllt nein
Weitere Informationen:
Breite:
100
Tiefe:
100
Höhe:
80
gefüllt:
nein
Farbe:
silber
mit Deckel:
nein
Weitere Suchbegriffe: Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, notizzettel helit, notizzettel, zettelbox silber, Zettelbox "the cube network", Notizpapier-Spender, Notizpapierspender, Schreibtisch-Accessoire, Schreibtisch-Accessoires, Zettelboxen, Zettelschale, Zettelskasten, Zettelspender
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2,18*
€ 3,96*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 3,26*
€ 5,62*
9 Tage
7
€ 6,99*
ab € 3,68*
€ 6,33*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2518495
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.